Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOUDAL MS Polymer Soudaseal 240FC 290 ml grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht SOUDAL SOUDAL MS Polymer Soudaseal 240FC 290 ml grau
Artikeldetailsicht SOUDAL SOUDAL MS Polymer Soudaseal 240FC 290 ml grau
Artikeldetailsicht SOUDAL SOUDAL MS Polymer Soudaseal 240FC 290 ml grau
Artikel-Nr.:
     223-8017683
Hersteller:
     Soudal
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5411183004139
Suchbegriffe:
Dichtmasse
Dichtungspaste
Faserdichtmasse
Hochtemperaturkleber

SOUDAL MS Polymer Soudaseal 240FC 290 ml grau

Soudaseal 240 FC MS-Polymer

• Sehr gut verarbeitbar
• Nach Aushärtung dauerelastisch
• Nahezu geruchlos
• Nicht korrosiv
• Wasserfest (nicht geeignet für den Schiffsbau)
• Gleicht Unebenheiten und Materialspannungen aus
• Keine Fleckenbildung auf porösen Untergründen wie z. B. Naturstein, Quaderstein, Marmor, Granit, usw.
• Blasenfreie Aushärtung auch bei hohen Temperaturen
• Sehr gute, meist primerlose Haftung auf fast allen Untergründen
• Haftet auch auf feuchten Untergründen
• Silikon-, Lösemittel-, Halogen-, Säure- und Isocyanatfrei
• Farbecht, witterungs- und UV-beständig
• Sehr gut anstrichverträglich nach DIN 52452-A1, kann nass-in-nass überlackiert werden

Gefahrenhinweise:

EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.;EUH212: Achtung! Bei der Verwendung kann gefährlicher lungengängiger Staub entstehen. Staub nicht einatmen.
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 4102-B2 normalentflammbar
Farbe:
grau
Inhalt:
290 ml
Branche:
Bauindustrie
Gewicht:
0,464 kg
Härtung:
Aushärtend
Vernetzung:
Luftfeuchtigkeitshärtend
Komponenten:
einkomponentig
silikonfrei:
1
Bruchdehnung:
750 %
Zugfestigkeit:
1,8 N/mm²
Beständigkeit:
witterungsbeständig
Einsatzbereich:
Kleb-und Dichtstoff
Geruchsneutral:
0
Chemische Basis:
Polymer
Scherfestigkeit:
0,9 N/mm²
Shorehärte (A):
40 °
VOC Gehalt (EU):
1,2693 %
lösemittelfrei:
0
Volumenänderung:
4 %
Dichte (bei 20°C):
1,6 g/cm³
Trinkwassereignung:
0
Verwendungsbereich:
dichten
Wasserlöslichkeit:
nicht löslich
Lebensmitteleignung:
0
Anstrichverträglich:
1
Vibrationsbeständig:
1
Wassergefährdungsklasse:
WGK 1 schwach wassergefährdend
Maximale Dichtfugenbreite:
30 mm
Maximale Einsatztemperatur:
90 °C
Minimale Einsatztemperatur:
-40 °C
Sicherheitsdatenblatt-Pflicht:
0
Verarbeitungstemperatur (Maximum):
40 °C
Verarbeitungstemperatur (Minimum):
0 °C
Hautbildezeit (bei 23°C, 50% r. Lf.):
10 min
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,90*
ab € 5,43*
€ 7,10*
4 Tage
39
12
€ 5,99*
ab € 5,49*
€ 7,19*
3 Tage
48
24
Frei Haus
ab € 5,62*
€ 7,21*
2 Tage
52
12
€ 5,45*
ab € 5,58*
€ 7,31*
Lager 223
48
1
€ 8,50*
ab € 7,34*
€ 9,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.