Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MILWAUKEE Ladegerät M12-18 C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Ladegerät M12-18 C
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Ladegerät M12-18 C
Artikel-Nr.:
     223-8020446
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932352959
EAN/GTIN:
     4002395376179
Suchbegriffe:
Schnellladegerät
Ladegerät Werkzeugakku
Werkzeugakku Ladegerät
milwaukee schnellladegerät

MILWAUKEE Ladegerät M12-18 C

  • Lädt sämtlichen M18™, M14™ and M12™ REDLITHIUM™ Akkus
  • Sequentielle Ladung - first in, first charge- wodurch weniger Zeit für die Verwaltung der Ladezyklen verwendet wird
  • REDLITHIUM™ 3.0 Ah / 4.0 AhAkkus werden in 60 min / 80 min oder weniger geladen
  • REDLITHIUM™ 1.5 Ah / 2.0 AhAkkus werden in 30 min / 40 min oder weniger geladen
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
M12-18C
Beschreibung:
Ladegerät
Akkukapazität (Ah):
2.0, 4.0, 5.0, 6.0, 9.0, 3.0, 5.5, 8.0, 12.0
Akkukapazität (Ah) 2:
2.0, 4.0, 5.0, 6.0, 9.0, 12.0
Energiequelle:
AC
Für Li-Ion Akkus:
Ja
Geliefert in:
im Karton
Ladeanschluss:
1 x M12™, 1 x M18™
Ladegerät (Ladezeit) (min):
40/80/100/124/180
Ladezeit (min):
40/80/100/124/180/65/115/167/250
System:
M12™,M14™,M18™
Wandmontage möglich:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schnellladegerät
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 59,93*
€ 70,52*
3 Tage
30
€ 5,99*
ab € 60,67*
€ 71,36*
€ 4,90*
ab € 67,57*
€ 78,61*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,69*
€ 83,42*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 90,92*
€ 101,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,81*
€ 121,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,15*
€ 119,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,99*
€ 116,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,23*
€ 115,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,92*
€ 108,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.