Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MILWAUKEE Multi-Ladegerät M1418 C6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Multi-Ladegerät M1418 C6
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Multi-Ladegerät M1418 C6
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Multi-Ladegerät M1418 C6
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Multi-Ladegerät M1418 C6
Artikel-Nr.:
     223-8020450
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932430086
EAN/GTIN:
     4002395377473
Suchbegriffe:
Ladegerät Werkzeugakku
Werkzeugakku Ladegerät
werkzeugakku ladegerät 18v milwauke...
ladegerät werkzeugakku

MILWAUKEE Multi-Ladegerät M1418 C6

  • Sequentielle Ladung von bis zu 6 Akkus
  • Bypass-Mode sorgt für maximale erzielbare Leistung je nach Akku-Ladestand
  • Montageöffnungen als Aufhängemöglichkeit
  • Kompakte Abmessung
  • Bequemer Tragegriff
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
M1418C6
Beschreibung:
Ladegerät
Akkukapazität (Ah):
2.0, 4.0, 5.0, 6.0, 9.0, 3.0, 5.5, 8.0, 12.0
Akkukapazität (Ah) 2:
2.0, 4.0, 5.0, 6.0, 9.0, 12.0
Energiequelle:
AC
Für Li-Ion Akkus:
Ja
Geliefert in:
im Karton
Ladeanschluss:
6 x M14™ or 6 x M18™
Ladegerät (Ladezeit) (min):
40/80/100/124/180
Ladezeit (min):
40/80/100/124/180/70/125/190/270
System:
M14™,M18™
Tragegriff:
Ja
Wandmontage möglich:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ladegerät werkzeugakku milwaukee
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
119
€ 5,99*
ab € 70,89*
€ 81,37*
€ 4,90*
ab € 123,44*
€ 136,59*
8 Tage
10
€ 7,99*
ab € 125,12*
€ 137,77*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 127,66*
€ 141,08*
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 159,06*
€ 173,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,10*
€ 205,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,83*
€ 205,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,63*
€ 201,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,50*
€ 200,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,06*
€ 189,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.