Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MILWAUKEE Akku-Kompaktschrauber M4 D/2.0 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Kompaktschrauber M4 D/2.0 Ah
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Kompaktschrauber M4 D/2.0 Ah
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Kompaktschrauber M4 D/2.0 Ah
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Kompaktschrauber M4 D/2.0 Ah
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Kompaktschrauber M4 D/2.0 Ah
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Kompaktschrauber M4 D/2.0 Ah
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Kompaktschrauber M4 D/2.0 Ah
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Kompaktschrauber M4 D/2.0 Ah
Artikel-Nr.:
     223-8020524
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933440475
EAN/GTIN:
     4002395000388
Suchbegriffe:
Akku-Stabschrauber
Akkustabschrauber
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber

MILWAUKEE Akku-Kompaktschrauber M4 D/2.0 Ah

  • 21-stufige Drehmomenteinstellung mit elektronischer Abschaltfunktion und Bohrstufe
  • 2-Gang-Getriebe zum Bohren und Schrauben
  • ¼″-Hex-Bitdirektaufnahme mit Schnellwechselsystem
  • Akku-Ladestandsanzeige
  • Handgriff mit Stab- und Knickfunktion
  • REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
  • Extrem handlich: nur 244 mm Länge
  • Rechts-Links-Lauf
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
M4D-202B
Beschreibung:
Akku-Bohrschrauber
Akku:
Li-ion
Akkukapazität (Ah):
2.0
Anzahl mitgelieferter Akkus:
2
Geliefert in:
im Karton
Leerlaufdrehzahl im 1. Gang (min⁻¹):
0 - 200
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang (min⁻¹):
0 - 600
Max. Drehmoment (Nm):
5
Spannung (V):
4
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg):
0.50 (M4 B2)
Lieferumfang:
2 x M4 B2 Akku-Packs, M4 C Ladegerät, im Karton
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,23*
€ 176,44*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 144,89*
€ 176,45*
€ 5,95*
ab € 148,08*
€ 180,55*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,14*
€ 184,09*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 181,50*
€ 218,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,28*
€ 259,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,90*
€ 250,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,03*
€ 233,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,21*
€ 226,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,50*
€ 215,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.