Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPFORM Objektband VX 1039/160 18-3 Edelstahl matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Objektband VX 1039/160 18-3 Edelstahl matt
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Objektband VX 1039/160 18-3 Edelstahl matt
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Objektband VX 1039/160 18-3 Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     223-8020832
Hersteller:
     Topform
Herst.-Nr.:
     75236
EAN/GTIN:
     4048436075236
Suchbegriffe:
Objektband
Objekttürband
objektband edelstahl
objektband

TOPFORM Objektband VX 1039/160 18-3 Edelstahl matt

TOPFORM Objektband VX 1039/160 18-3

für gefälzte Türen an Holz-, Stahl- und Aluminiumzargen. Passend z.B. für die dreidimensional verstellbaren Aufnahmeelemente VARIANT VX von SIMONSWERK.
CE-zertifiziert, Belastungswert 160 kg, Rollenlänge 160 mm, Rollendurchmesser 18 mm, DIN rechts und links verwendbar. Innenliegender, verdrehsicherer Stift, verdeckt liegende, wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager. Oberfläche Edelstahl matt
gebürstet.

Technische Daten:
- Belastungswert 160,0 kg
- Rollenlänge 160,0 mm
- Rollendurchmesser 18,0 mm
- Materialstärke 3,0 mm
- Fräser Ø 24,0 mm
- Schrauben 5,0 x 50,0 mm

Produktmerkmale:
- für gefälzte Objekttüren
- für Holz-, Stahl-, Aluminiumzargen
- für 3D verstellbare Aufnahmeelmente
- innenliegender Brandstift
- verdeckt liegende, wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlanger
- integrierte Stiftsicherung
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
Objektband 1039
Material:
Edelstahl
Oberfläche / Farbe:
Edelstahl matt
Einsatzgebiet:
für gefälzte Objekttüren
Rollenlänge:
160mm
Rollendurchmesser:
18mm
Tragkraft:
160kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.