Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Bundhose BW 290 kornblau Gr. 64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PLANAM PLANAM Bundhose BW 290 kornblau Gr. 64
Artikeldetailsicht PLANAM PLANAM Bundhose BW 290 kornblau Gr. 64
Artikeldetailsicht PLANAM PLANAM Bundhose BW 290 kornblau Gr. 64
Artikel-Nr.:
     223-8020913
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0116064
EAN/GTIN:
     4030913116648
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

PLANAM Bundhose BW 290 kornblau Gr. 64

Bundhose BW 290

Ausführung:
• Sieben Schlaufen
• Gürtel mit Metallschnalle
• Seiten-, Gesäß-, Vorder- und Zollstocktaschen
• Einlauffest
• Hosenschlitz mit Reißverschluss
Material: 100 % Baumwolle, Diagonal-Köper, 290 g/m²
Zulassung/Norm: Einlauffest nach DIN EN IOSO 6330
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 61501, EN 6330
Basis:
Bundhose
Farbe:
kornblau | blau
Branche:
universelle Branche
Gewicht:
0.624
Größe:
64
Hosenart:
lange Hose
Material:
100 % Baumwolle (CO)
Gewebeart:
Diagonalköper
Grammatur:
290 g/m²
Farbigkeit:
einfarbig
Hauptfarbe:
blau
Taschenart:
Vordertasche (beidseitig)
Ausstattung:
Hosenschlitz
Bindungsart:
Köperbindung
Besonderheit:
ÖKO-TEX® Standard 100 zertifiziert
Hauptfarbton:
kornblau
Schlaufenart:
Gürtelschlaufen
Textilpflege:
Waschen 60 °C
Geschlecht:
Herren
Verschlussart:
verdeckter Reißverschluss
Gewebequalität:
Diagonalköper
Größenspiegel:
24-29, 42-64, 90-110
Kleidungsgröße:
64
Einlaufschutz gemäß DIN EN ISO 6330:
Ja
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 7,65*
€ 11,14*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 16,36*
€ 22,85*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,13*
€ 23,28*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,33*
€ 23,44*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 17,22*
€ 23,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0116046
ab € 14,93*
Ähnlich
Planam
0116048
ab € 14,88*
Ähnlich
Planam
0116050
ab € 14,91*
Ähnlich
Planam
0116052
ab € 14,95*
Ähnlich
Planam
0116054
ab € 14,85*
Ähnlich
Planam
0116056
ab € 16,41*
Ähnlich
Planam
0116058
ab € 16,37*
Ähnlich
Planam
0116024
ab € 14,90*
Ähnlich
Planam
0116025
ab € 14,88*
Ähnlich
Planam
0116026
ab € 14,92*
Ähnlich
Planam
0116027
ab € 14,93*
Ähnlich
Planam
0116028
ab € 14,89*
Ähnlich
Planam
0116029
ab € 14,90*
Ähnlich
Planam
0116042
ab € 12,93*
Ähnlich
Planam
0116044
ab € 14,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.