Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP Softshell Arbeitsjacke 1868 Outdoor nachtblau Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BP BP Softshell Arbeitsjacke 1868 Outdoor nachtblau Gr. XL
Artikeldetailsicht BP BP Softshell Arbeitsjacke 1868 Outdoor nachtblau Gr. XL
Artikeldetailsicht BP BP Softshell Arbeitsjacke 1868 Outdoor nachtblau Gr. XL
Artikel-Nr.:
     223-8021436
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1868572110XL
EAN/GTIN:
     4055301052315
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke

BP Softshell Arbeitsjacke 1868 Outdoor nachtblau Gr. XL

Softshelljacke 1868 572

Ausführung:
• BP_protection® Membran: wasserabweisend, winddicht, atmungsaktiv
• Sichtbarkeit durch Reflexpaspel
• Strapazierfähiges Obermaterial kombiniert mit wärmender Fleece-Innenseite, mechanischer Stretch
• Stehkragen
• Frontreißverschluss mit Fleece-Kinnschutz
• Eine Brusttasche und zwei Seitentaschen mit Reißverschluss
• Reflexpaspel
• Innen liegende Saumweitenverstellung
• Verlängerte Rückenpartie
• Ergonomisch geformte Ärmel
• Ärmelabschluss mit Windschutz
• Armliftsystem für mehr Beweglichkeit
• Drei Innentaschen
• Öko-Tex Standard 100, auf Basis von INTEX
Material: 100 % Polyester, 300 g/m², Membran: 100 % Polyurethan
Zulassung/Norm: Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797 bei 60 °C
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN ISO 15797
Basis:
Wetter- und Kälteschutz-Softshelljacke
Branche:
universelle Branche
Größe:
XL
Farbe:
blau
Material:
100 % Polyester (PES)
Armlänge:
1/1 Arm
Gewebeart:
Stretch
Grammatur:
300 g/m²
Kragenart:
Stehkragen
Farbigkeit:
einfarbig
Hauptfarbe:
blau
Nahtbesatz:
Reflexpaspel
Taschenart:
Brusttasche (rechts)
Ausstattung:
Kinnschutz
Gefährdung:
Kälte
Besonderheit:
ÖKO-TEX® Standard 100 zertifiziert
Hauptfarbton:
nachtblau
Textilpflege:
Waschen 60 °C
Geschlecht:
Herren
Verschlussart:
Reißverschluss
Größenspiegel:
XS-4XL
Verarbeitung Naht:
genäht
Kleidungsgröße:
XL
Besonderheit Material:
wasserabweisend
Gewebeart Innenmaterial:
Fleecefutter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
50
€ 5,90*
ab € 64,79*
€ 79,84*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,32*
€ 79,85*
8 Tage
50
Frei Haus
ab € 62,75*
€ 83,10*
€ 4,90*
ab € 66,12*
€ 83,83*
Lager 223
5
€ 8,50*
ab € 113,01*
€ 134,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,96*
€ 160,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,31*
€ 158,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,99*
€ 151,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,83*
€ 143,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,01*
€ 134,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.