Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWM Zwischenantrieb mit Schlauchpaket für WS Brenner Minidrive WS 15M V+A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht EWM EWM Zwischenantrieb mit Schlauchpaket für WS Brenner Minidrive WS 15M V+A
Artikeldetailsicht EWM EWM Zwischenantrieb mit Schlauchpaket für WS Brenner Minidrive WS 15M V+A
Artikel-Nr.:
     223-8021502
Hersteller:
     EWM
Herst.-Nr.:
     090-005396-01115
EAN/GTIN:
     4051629039694

EWM Zwischenantrieb mit Schlauchpaket für WS Brenner Minidrive WS 15M V+A


miniDrive mit Schlauchpaket für wassergekühlte Brenner mit Volt- und Amperemeter
2-Rollen-Antrieb mit 37 mm Antriebsrollen. Ausgerüstet für 1,0 mm + 1,2 mm Stahldrähte
Großer Aktionsradius zum Schweißen an schwer zugänglichen Orten
Robustes Gehäuse mit geringen Abmessungen und geringem Gewicht
Einstellungskorrekturen und Drahteinfädeln direkt am Gerät möglich
Schlauchpaketlängen bis zu 25 m möglich
Anschlussmöglichkeit für Fernsteller
Nähere Informationen zur Kompatibilität zu den verschiedenen EWM-Schweißgeräteserien finden Sie in unserem Shop, in der Betriebsanleitung oder sprechen Sie unseren Service direkt an
Weitere Informationen:
Einschaltdauer 40 °C:
60 % / 400 A
Drahtgeschwindigkeit:
0.5 m/min - 25 m/min
Sicherheitskennzeichnung:
CE-Zeichen / EAC-Zeichen
Maße (L x B x H):
337 mm x 178 mm x 194 mm
Gewicht:
7.5 kg
Normen:
IEC 60974-1, -5, -10 CL.A
Schlauchpaketlänge:
15 m
Querschnitt:
70 mm²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.689,18*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.859,71*
€ 4.593,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.834,11*
€ 4.562,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.732,76*
€ 4.441,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.689,18*
€ 4.390,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.