Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWM Drahtführungsspirale, Stahl DFS 2,0mm/4,0mm L=3,5M ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     223-8021627
Hersteller:
     EWM
Herst.-Nr.:
     092-018693-00003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtführungsspirale
drahtführungsspirale

EWM Drahtführungsspirale, Stahl DFS 2,0mm/4,0mm L=3,5M ST


Drahtführungsspirale, Stahl
Weitere Informationen:
Länge:
3.5 m
Ø Draht:
1.2 mm - 1.6 mm
Ø Innen:
2 mm
Ø Außen:
4 mm
Material:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.