Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWM Drahtführungsspirale, Stahl DFS 1,5mm/3,3mm L=4,5M ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     223-8021633
Hersteller:
     EWM
Herst.-Nr.:
     092-018695-00004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtführungsspirale
drahtführungsspirale

EWM Drahtführungsspirale, Stahl DFS 1,5mm/3,3mm L=4,5M ST


Drahtführungsspirale, Stahl
Weitere Informationen:
Länge:
4.5 m
Ø Draht:
0.6 mm - 1 mm
Ø Innen:
1.5 mm
Ø Außen:
3.3 mm
Material:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.