Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWM MIG/MAG-Schweißbrenner, wassergekühlt MT301CW 3M EZA M7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht EWM EWM MIG/MAG-Schweißbrenner, wassergekühlt MT301CW 3M EZA M7
Artikeldetailsicht EWM EWM MIG/MAG-Schweißbrenner, wassergekühlt MT301CW 3M EZA M7
Artikel-Nr.:
     223-8022123
Hersteller:
     EWM
Herst.-Nr.:
     094-500058-03000
EAN/GTIN:
     4051629072776
Suchbegriffe:
MIG/MAG-Brenner
MIG/MAG-Schweißbrenner
Push-Pull-Schweißbrenner
Schweißbrenner

EWM MIG/MAG-Schweißbrenner, wassergekühlt MT301CW 3M EZA M7


Wassergekühlter MIG/MAG-Schweißbrenner mit Wechselhals (Brennerhals um 360° drehbar)
Beste Zündeigenschaften auch bei dünnen Drähten
Ergonomisch geformte Griffschale für ermüdungsfreies Arbeiten
Passend zu allen Schweißgeräten mit Eurozentralanschluss

Hinweise:

Empfehlung:
Zum Fördern von Stahldrähten empfehlen wir die Verwendung einer Drahtführungsspirale mit Kapillarrohr
Zum Fördern von CrNi-, Aluminium-, Füll- und CuSi-Drähten empfehlen wir die Verwendung einer PA-Kombiseele mit Führungsrohr (alternativ kann auch eine Teflon- oder Kohleteflonseele verwendet werden)

Ausrüstung ab Werk (Stahldraht 1,2 mm):

Gasdüse Ø13 mm; 66 mm
Gasverteiler Ø9,5 mm; 10,5 mm
Stromdüse M7 x 30 mm; Ø1,2 mm und Düsenstock M7 x 31,5 mm
Verschlissene O-Ringe beeinflussen die Kühlung des Schweißbrenners negativ. Eine unzureichende Kühlung beschädigt den Schweißbrenner. O-Ringe bei jeder Umrüstung des Schweißbrenners prüfen und gegebenenfalls einfetten oder austauschen! Bitte beachten Sie die Verschleißteilliste der Wechselhälse im Kapitel „Push-Pull-Schweißbrenner“
Drahtführungsspirale rot; Ø 2 mm x 4,6 mm
Weitere Informationen:
Einschaltdauer CO2:
330 A / 100 %
Einschaltdauer M21:
290 A / 100 %
Einschaltdauer M21 Impuls:
250 A / 100 %
Ø Draht:
0.8 mm - 1.2 mm
Anschlusspole:
Eurozentralanschluss
Anschluss:
Eurozentralanschluss
Gewinde, Stromdüse:
M7
Schlauchpaketlänge:
3 m
Biegewinkel Brennerhals:
45 °
Zulassungen:
CE-Zeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 468,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 561,40*
€ 668,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 549,79*
€ 654,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,34*
€ 597,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 484,98*
€ 577,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,30*
€ 557,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.