Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWM MIG/MAG-Schweißbrenner, 2 Up/Down, wassergekühlt MT301CW 2U/D 4M EZA M7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht EWM EWM MIG/MAG-Schweißbrenner, 2 Up/Down, wassergekühlt MT301CW 2U/D 4M EZA M7
Artikeldetailsicht EWM EWM MIG/MAG-Schweißbrenner, 2 Up/Down, wassergekühlt MT301CW 2U/D 4M EZA M7
Artikel-Nr.:
     223-8022130
Hersteller:
     EWM
Herst.-Nr.:
     094-500058-03304
EAN/GTIN:
     4051629072844
Suchbegriffe:
MIG/MAG-Brenner
MIG/MAG-Schweißbrenner
Push-Pull-Schweißbrenner
Schweißbrenner

EWM MIG/MAG-Schweißbrenner, 2 Up/Down, wassergekühlt MT301CW 2U/D 4M EZA M7


Wassergekühlter MIG/MAG-Funktionsbrenner mit Wechselhals (Brennerhals um 360° drehbar)
Beste Zündeigenschaften auch bei dünnen Drähten
Ergonomisch geformte Griffschale für ermüdungsfreies Arbeiten

Einstellen von:

Schweißstrom und Drahtgeschwindigkeit
Spannungskorrektur
Programm- und JOB-Anwahl
Passend zu allen EWM-Schweißgeräten mit Eurozentralanschluss und 19-poliger Anschlussbuchse

Hinweise:

Empfehlung:
Zum Fördern von Stahldrähten empfehlen wir die Verwendung einer Drahtführungsspirale mit Kapillarrohr
Zum Fördern von CrNi-, Aluminium-, Füll- und CuSi-Drähten empfehlen wir die Verwendung einer PA-Kombiseele mit Führungsrohr (alternativ kann auch eine Teflon- oder Kohleteflonseele verwendet werden)

Ausrüstung ab Werk (Stahldraht 1,2 mm):

Gasdüse Ø13 mm; 66 mm
Gasverteiler Ø9,5 mm; 10,5 mm
Stromdüse M7 x 30 mm; Ø1,2 mm und Düsenstock M7 x 31,5 mm
Verschlissene O-Ringe beeinflussen die Kühlung des Schweißbrenners negativ. Eine unzureichende Kühlung beschädigt den Schweißbrenner. O-Ringe bei jeder Umrüstung des Schweißbrenners prüfen und gegebenenfalls einfetten oder austauschen! Bitte beachten Sie die Verschleißteilliste der Wechselhälse im Kapitel „Push-Pull-Schweißbrenner“
Drahtführungsspirale rot; Ø 2 mm x 4,6 mm
Weitere Informationen:
Einschaltdauer CO2:
330 A / 100 %
Einschaltdauer M21:
290 A / 100 %
Einschaltdauer M21 Impuls:
250 A / 100 %
Ø Draht:
0.8 mm - 1.2 mm
Anschlusspole:
Eurozentralanschluss, 19-pol.
Anschluss:
Eurozentralanschluss
Gewinde, Stromdüse:
M7
Schlauchpaketlänge:
4 m
Biegewinkel Brennerhals:
45 °
Zulassungen:
CE-Zeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 727,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 829,38*
€ 986,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 807,01*
€ 960,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 758,00*
€ 902,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 745,15*
€ 886,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 727,61*
€ 865,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.