Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWM MIG/MAG-Schweißbrenner, Powercontrol 1 MT301CW PC1 5M EZA M7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht EWM EWM MIG/MAG-Schweißbrenner, Powercontrol 1 MT301CW PC1 5M EZA M7
Artikeldetailsicht EWM EWM MIG/MAG-Schweißbrenner, Powercontrol 1 MT301CW PC1 5M EZA M7
Artikel-Nr.:
     223-8022134
Hersteller:
     EWM
Herst.-Nr.:
     094-500058-03405
EAN/GTIN:
     4051629072882
Suchbegriffe:
MIG/MAG-Brenner
MIG/MAG-Schweißbrenner
Push-Pull-Schweißbrenner
Schweißbrenner

EWM MIG/MAG-Schweißbrenner, Powercontrol 1 MT301CW PC1 5M EZA M7


Wassergekühlter MIG/MAG-Funktionsbrenner mit Wechselhals (Brennerhals um 360° drehbar)
Beste Zündeigenschaften auch bei dünnen Drähten
Ergonomisch geformte Griffschale für ermüdungsfreies Arbeiten
Anzeigen und Einstellen von Schweißstrom und Drahtgeschwindigkeit
Wahlweise auch Programmanwahl
Passend zu allen EWM-Schweißgeräten mit Eurozentralanschluss und 19-poliger Anschlussbuchse (außer Picomig 355 und Taurus Basic)

Hinweise:

Empfehlung:
Zum Fördern von Stahldrähten empfehlen wir die Verwendung einer Drahtführungsspirale mit Kapillarrohr
Zum Fördern von CrNi-, Aluminium-, Füll- und CuSi-Drähten empfehlen wir die Verwendung einer PA-Kombiseele mit Führungsrohr (alternativ kann auch eine Teflon- oder Kohleteflonseele verwendet werden)

Ausrüstung ab Werk (Stahldraht 1,2 mm):

Gasdüse Ø13 mm; 66 mm
Gasverteiler Ø9,5 mm; 10,5 mm
Stromdüse M7 x 30 mm; Ø1,2 mm und Düsenstock M7 x 31,5 mm
Verschlissene O-Ringe beeinflussen die Kühlung des Schweißbrenners negativ. Eine unzureichende Kühlung beschädigt den Schweißbrenner. O-Ringe bei jeder Umrüstung des Schweißbrenners prüfen und gegebenenfalls einfetten oder austauschen! Bitte beachten Sie die Verschleißteilliste der Wechselhälse im Kapitel „Push-Pull-Schweißbrenner“
Drahtführungsspirale rot; Ø 2 mm x 4,6 mm
Weitere Informationen:
Einschaltdauer CO2:
330 A / 100 %
Einschaltdauer M21:
290 A / 100 %
Einschaltdauer M21 Impuls:
250 A / 100 %
Ø Draht:
0.8 mm - 1.2 mm
Anschlusspole:
Eurozentralanschluss, 19-pol.
Anschluss:
Eurozentralanschluss
Gewinde, Stromdüse:
M7
Schlauchpaketlänge:
5 m
Biegewinkel Brennerhals:
45 °
Zulassungen:
CE-Zeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 840,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 939,08*
€ 1.117,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 894,36*
€ 1.064,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 871,01*
€ 1.036,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 856,39*
€ 1.019,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 840,34*
€ 1.000,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.