Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWM MIG/MAG-Schweißbrenner, Powercontrol 1 MT451CW PC1 4M EZA M9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht EWM EWM MIG/MAG-Schweißbrenner, Powercontrol 1 MT451CW PC1 4M EZA M9
Artikeldetailsicht EWM EWM MIG/MAG-Schweißbrenner, Powercontrol 1 MT451CW PC1 4M EZA M9
Artikel-Nr.:
     223-8022148
Hersteller:
     EWM
Herst.-Nr.:
     094-500059-03404
EAN/GTIN:
     4051629073223
Suchbegriffe:
MIG/MAG-Brenner
MIG/MAG-Schweißbrenner
Push-Pull-Schweißbrenner
Schweißbrenner

EWM MIG/MAG-Schweißbrenner, Powercontrol 1 MT451CW PC1 4M EZA M9


Wassergekühlter MIG/MAG-Funktionsbrenner mit Wechselhals (Brennerhals um 360° drehbar)
Beste Zündeigenschaften auch bei dünnen Drähten
Ergonomisch geformte Griffschale für ermüdungsfreies Arbeiten
Anzeigen und Einstellen von Schweißstrom und Drahtgeschwindigkeit
Wahlweise auch Programmanwahl
Passend zu allen EWM-Schweißgeräten mit Eurozentralanschluss und 19-poliger Anschlussbuchse (außer Picomig 355 und Taurus Basic)

Hinweise:

Empfehlung:
Zum Fördern von Stahldrähten empfehlen wir die Verwendung einer Drahtführungsspirale mit Kapillarrohr
Zum Fördern von CrNi-, Aluminium-, Füll- und CuSi-Drähten empfehlen wir die Verwendung einer PA-Kombiseele mit Führungsrohr (alternativ kann auch eine Teflon- oder Kohleteflonseele verwendet werden)

Ausrüstung ab Werk (Stahldraht Ø1,2 mm):

Gasdüse Ø15 mm; 71 mm
Gasverteiler Ø11,5 mm: 11,9 mm
Stromdüse M9 x 35 mm; Ø1,2 mm und Düsenstock M9 x 34,5 mm
Verschlissene O-Ringe beeinflussen die Kühlung des Schweißbrenners negativ. Eine unzureichende Kühlung beschädigt den Schweißbrenner. O-Ringe bei jeder Umrüstung des Schweißbrenners prüfen und gegebenenfalls einfetten oder austauschen! Bitte beachten Sie die Verschleißteilliste der Wechselhälse im Kapitel „Push-Pull-Schweißbrenner“
Drahtführungsspirale rot; Ø 2 mm x 4,6 mm
Weitere Informationen:
Einschaltdauer CO2:
500 A / 100 %
Einschaltdauer M21:
450 A / 100 %
Einschaltdauer M21 Impuls:
350 A / 100 %
Ø Draht:
0.8 mm - 1.6 mm
Anschlusspole:
Eurozentralanschluss, 19-pol.
Anschluss:
Eurozentralanschluss
Gewinde, Stromdüse:
M9
Schlauchpaketlänge:
4 m
Biegewinkel Brennerhals:
45 °
Zulassungen:
CE-Zeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 864,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 956,73*
€ 1.138,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 925,40*
€ 1.101,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 892,67*
€ 1.062,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 877,97*
€ 1.044,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 864,47*
€ 1.028,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.