Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWM MIG/MAG-Schweißbrenner, Up/Down, wassergekühlt MT451WL U/D 4M EZA M9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht EWM EWM MIG/MAG-Schweißbrenner, Up/Down, wassergekühlt MT451WL U/D 4M EZA M9
Artikeldetailsicht EWM EWM MIG/MAG-Schweißbrenner, Up/Down, wassergekühlt MT451WL U/D 4M EZA M9
Artikel-Nr.:
     223-8022157
Hersteller:
     EWM
Herst.-Nr.:
     094-500059-20204
EAN/GTIN:
     4051629073308
Suchbegriffe:
MIG/MAG-Brenner
MIG/MAG-Schweißbrenner
Schweißbrenner
schweißbrenner

EWM MIG/MAG-Schweißbrenner, Up/Down, wassergekühlt MT451WL U/D 4M EZA M9


Wassergekühlter MIG/MAG-Funktionsbrenner
46 mm längerer Brennerhals gegenüber Standardbrenner
Beste Zündeigenschaften auch bei dünnen Drähten
Ergonomisch geformte Griffschale für ermüdungsfreies Arbeiten

Einstellen von:

Schweißstrom und Drahtgeschwindigkeit
Wahlweise auch Programmanwahl möglich
Passend zu allen EWM-Schweißgeräten mit Eurozentralanschluss und 19-poliger Anschlussbuchse (außer Picomig 355 und Taurus Basic)

Hinweise:

Empfehlung:
Zum Fördern von Stahldrähten empfehlen wir die Verwendung einer Drahtführungsspirale mit Kapillarrohr
Zum Fördern von CrNi-, Aluminium-, Füll- und CuSi-Drähten empfehlen wir die Verwendung einer PA-Kombiseele mit Führungsrohr (alternativ kann auch eine Teflon- oder Kohleteflonseele verwendet werden)

Ausrüstung ab Werk (Stahldraht Ø1,2 mm):

Gasdüse Ø15 mm; 71 mm
Gasverteiler Ø11,5 mm: 11,9 mm
Stromdüse M9 x 35 mm; Ø1,2 mm und Düsenstock M9 x 34,5 mm
Drahtführungsspirale rot; Ø 2 mm x 4,6 mm
Weitere Informationen:
Einschaltdauer CO2:
500 A / 100 %
Einschaltdauer M21:
450 A / 100 %
Einschaltdauer M21 Impuls:
350 A / 100 %
Ø Draht:
0.8 mm - 1.6 mm
Anschlusspole:
Eurozentralanschluss, 19-pol.
Anschluss:
Eurozentralanschluss
Gewinde, Stromdüse:
M9
Schlauchpaketlänge:
4 m
Biegewinkel Brennerhals:
35 °
Zulassungen:
CE-Zeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 684,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 780,46*
€ 928,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 750,29*
€ 892,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 706,26*
€ 840,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 695,44*
€ 827,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 684,81*
€ 814,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.