Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWM MIG/MAG-Schweißbrenner, wassergekühlt MT551WS 4M EZA M9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht EWM EWM MIG/MAG-Schweißbrenner, wassergekühlt MT551WS 4M EZA M9
Artikeldetailsicht EWM EWM MIG/MAG-Schweißbrenner, wassergekühlt MT551WS 4M EZA M9
Artikel-Nr.:
     223-8022199
Hersteller:
     EWM
Herst.-Nr.:
     094-500060-30004
EAN/GTIN:
     4051629073872
Suchbegriffe:
MIG/MAG-Brenner
MIG/MAG-Schweißbrenner
Schweißbrenner
schweißbrenner 4m

EWM MIG/MAG-Schweißbrenner, wassergekühlt MT551WS 4M EZA M9


Wassergekühlter MIG/MAG-Schweißbrenner
Beste Zündeigenschaften auch bei dünnen Drähten
Ergonomisch geformte Griffschale für ermüdungsfreies Arbeiten
23 mm kürzerer Brennerhals gegenüber Standardbrenner
Passend zu allen Schweißgeräten mit Eurozentralanschluss

Hinweise:

Empfehlung:
Zum Fördern von Stahldrähten empfehlen wir die Verwendung einer Drahtführungsspirale mit Kapillarrohr
Zum Fördern von CrNi-, Aluminium-, Füll- und CuSi-Drähten empfehlen wir die Verwendung einer PA-Kombiseele mit Führungsrohr (alternativ kann auch eine Teflon- oder Kohleteflonseele verwendet werden)

Ausrüstung ab Werk (Stahldraht Ø1,2 mm):

Gasdüse Ø17 mm; 66 mm
Gasverteiler Ø14,5 mm; 25 mm
Stromdüse M9 x 35 mm; Ø1,2 mm und Düsenstock M9 x 35 mm
Drahtführungsspirale rot; Ø 2 mm x 4,6 mm
Weitere Informationen:
Einschaltdauer CO2:
650 A / 100 %
Einschaltdauer M21:
550 A / 100 %
Einschaltdauer M21 Impuls:
500 A / 100 %
Ø Draht:
0.8 mm - 2 mm
Anschlusspole:
Eurozentralanschluss
Anschluss:
Eurozentralanschluss
Gewinde, Stromdüse:
M9
Schlauchpaketlänge:
4 m
Biegewinkel Brennerhals:
36 °
Zulassungen:
CE-Zeichen
Weitere Suchbegriffe: schweißbrenner, schweißbrenner ewm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 543,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 641,52*
€ 763,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 622,86*
€ 741,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 569,84*
€ 678,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 559,60*
€ 665,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 543,57*
€ 646,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.