Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWM MIG/MAG Schweißbrenner, Up/Down, gasgekühlt MT221G U/D-X 5M EZA M7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht EWM EWM MIG/MAG Schweißbrenner, Up/Down, gasgekühlt MT221G U/D-X 5M EZA M7
Artikeldetailsicht EWM EWM MIG/MAG Schweißbrenner, Up/Down, gasgekühlt MT221G U/D-X 5M EZA M7
Artikel-Nr.:
     223-8022217
Hersteller:
     EWM
Herst.-Nr.:
     094-500116-00205
EAN/GTIN:
     4051629042359
Suchbegriffe:
MIG/MAG-Brenner
MIG/MAG-Schweißbrenner
Schweißbrenner
schweißbrenner 5m

EWM MIG/MAG Schweißbrenner, Up/Down, gasgekühlt MT221G U/D-X 5M EZA M7


Gasgekühlter MIG/MAG-Funktionsbrenner
Beste Zündeigenschaften auch bei dünnen Drähten
Ergonomisch geformte Griffschale für ermüdungsfreies Arbeiten

Einstellen von:

Schweißstrom und Drahtgeschwindigkeit
Wahlweise auch Programmanwahl möglich
Sicher und robust, ohne Steuerkabel und zusätzlichen Anschlussstecker

Hinweise:

MT-Funktionsbrenner mit Multimatrix-Technologie nur passend zu MIG/MAG-XQ-Schweißgeräten, EWM-Multimatrix oder Taurus Steel-Schweißgeräten (der Funktionsumfang ist abhängig vom angeschlossenen Gerät)
Wird der Brenner an Fremdgeräten oder Schweißgeräten ohne Multimatrix-Technologie angeschlossen, ist kein Starten des Schweißens möglich.
Empfehlung:
Zum Fördern von Stahldrähten empfehlen wir die Verwendung einer Drahtführungsspirale mit Kapillarrohr
Zum Fördern von CrNi-, Aluminium-, Füll- und CuSi-Drähten empfehlen wir die Verwendung einer PA-Kombiseele mit Führungsrohr (alternativ kann auch eine Teflon- oder Kohleteflonseele verwendet werden)

Ausrüstung ab Werk (Stahldraht Ø 1,0 mm):

Gasdüse Ø 13 mm; 66 mm
Gasverteiler Ø 9,5 mm; 10,5 mm
Stromdüse M7 x 30 mm; Ø 1,0 mm und Düsenstock M7 x 31,5 mm
Drahtführungsspirale blau; Ø 1,5 mm x 3,8 mm
Weitere Informationen:
Einschaltdauer CO2:
250 A / 60 %
Einschaltdauer M21:
220 A / 60 %
Einschaltdauer M21 Impuls:
150 A / 60 %
Ø Draht:
0.8 mm - 1.2 mm
Anschlusspole:
Eurozentralanschluss
Anschluss:
Eurozentralanschluss
Gewinde, Stromdüse:
M7
Schlauchpaketlänge:
5 m
Biegewinkel Brennerhals:
45 °
Zulassungen:
CE-Zeichen
Weitere Suchbegriffe: schweißbrenner, schweißbrenner ewm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 532,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 624,01*
€ 742,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 612,63*
€ 729,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 555,08*
€ 660,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 546,10*
€ 649,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 532,53*
€ 633,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.