Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWM WIG-Schweißbrenner, gasgekühlt TIG 200 GD Grip 5P 2T 4M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht EWM EWM WIG-Schweißbrenner, gasgekühlt TIG 200 GD Grip 5P 2T 4M
Artikeldetailsicht EWM EWM WIG-Schweißbrenner, gasgekühlt TIG 200 GD Grip 5P 2T 4M
Artikel-Nr.:
     223-8022309
Hersteller:
     EWM
Herst.-Nr.:
     394-510981-00600
EAN/GTIN:
     4051629043240
Suchbegriffe:
Schweißbrenner
WIG-Brenner
WIG-Schweißbrenner
schweißbrenner

EWM WIG-Schweißbrenner, gasgekühlt TIG 200 GD Grip 5P 2T 4M


Gasgekühlter WIG-Schweißbrenner
Doppeldrucktaste
Ergonomische GRIP-Griffschale für hohe Griffsicherheit und Ergonomie
Maschinenseitig ist eine 5-polige Anschlussbuchse erforderlich
Bei Verwendung an 8-poligen Schweißgeräten kann alternativ der Adapter "ADAP 8-5 POL" verwendet werden
Exzellente HF-Sicherheit
Ausrüstung ab Werk:
Elektrodenhalter: Ø 2,4 mm
Gasdüse: Ø 10 mm, Größe 6
Wolframelektrode E3 (lila): Ø 2,4 mm
Brennerkappe "lang"
Weitere Informationen:
Einschaltdauer DC-:
200 A / 35 %
Einschaltdauer AC:
140 A / 35 %
Ø Elektrode:
1.6 mm - 3.2 mm
Anschlusspole:
Tuchel, 5-polig
Brenneranschluss:
Dezentral 35 mm² (Ø-Dorn 13 mm)
Anschluss Steuerleitung:
Tuchel, 5-polig
Schutzgasleitung:
G 1/4" RH, Überwurfmutter
Schlauchpaketlänge:
4 m
Zulassungen:
CE-Zeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 245,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,39*
€ 356,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,78*
€ 344,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,17*
€ 328,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,78*
€ 306,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,45*
€ 292,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.