Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWM WIG-Funktionsbrenner, Retox, gasgekühlt TIG 200GD Grip 12P Retox HFL4M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht EWM EWM WIG-Funktionsbrenner, Retox, gasgekühlt TIG 200GD Grip 12P Retox HFL4M
Artikeldetailsicht EWM EWM WIG-Funktionsbrenner, Retox, gasgekühlt TIG 200GD Grip 12P Retox HFL4M
Artikel-Nr.:
     223-8022315
Hersteller:
     EWM
Herst.-Nr.:
     394-510981-10700
EAN/GTIN:
     4051629043325

EWM WIG-Funktionsbrenner, Retox, gasgekühlt TIG 200GD Grip 12P Retox HFL4M


Gasgekühlter WIG-Schweißbrenner mit hochflexiblem Schlauchpaket (High-Flex-Leder)
Einstellung und Anzeige von Schweißstrom und Programmen
Ergonomische GRIP-Griffschale für hohe Griffsicherheit und Ergonomie
Nicht möglich bei Picotig 200 DC und Geräten mit Smart 2.0 Steuerung
Maschinenseitig ist die Option „ON 12-polige Anschlussbuchse“ erforderlich
Exzellente HF-Sicherheit
Ausrüstung ab Werk:
Elektrodenhalter: Ø 2,4 mm
Gasdüse: Ø 10 mm, Größe 6
Wolframelektrode E3 (lila): Ø 2,4 mm
Brennerkappe "lang"
Weitere Informationen:
Einschaltdauer DC-:
200 A / 35 %
Einschaltdauer AC:
140 A / 35 %
Ø Elektrode:
1.6 mm - 3.2 mm
Anschlusspole:
Burndy, 12-polig
Brenneranschluss:
Dezentral 35 mm² (Ø-Dorn 13 mm)
Anschluss Steuerleitung:
Burndy, 12-polig
Schutzgasleitung:
G 1/4" RH, Überwurfmutter
Schlauchpaketlänge:
4 m
Zulassungen:
CE-Zeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 452,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 534,54*
€ 636,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 531,51*
€ 632,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 492,65*
€ 586,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,33*
€ 570,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,89*
€ 538,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.