Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWM WIG-Funktionsbrenner, Retox, gasgekühlt TIG 200 GD 12P Retox HFL 8M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht EWM EWM WIG-Funktionsbrenner, Retox, gasgekühlt TIG 200 GD 12P Retox HFL 8M
Artikeldetailsicht EWM EWM WIG-Funktionsbrenner, Retox, gasgekühlt TIG 200 GD 12P Retox HFL 8M
Artikel-Nr.:
     223-8022316
Hersteller:
     EWM
Herst.-Nr.:
     394-510981-10708
EAN/GTIN:
     4051629043332

EWM WIG-Funktionsbrenner, Retox, gasgekühlt TIG 200 GD 12P Retox HFL 8M


Gasgekühlter WIG-Schweißbrenner mit hochflexiblem Schlauchpaket (High-Flex-Leder)
Einstellung und Anzeige von Schweißstrom und Programmen
Ergonomische GRIP-Griffschale für hohe Griffsicherheit und Ergonomie
Nicht möglich bei Picotig 200 DC und Geräten mit Smart 2.0 Steuerung
Maschinenseitig ist die Option „ON 12-polige Anschlussbuchse“ erforderlich
Exzellente HF-Sicherheit
Ausrüstung ab Werk:
Elektrodenhalter: Ø 2,4 mm
Gasdüse: Ø 10 mm, Größe 6
Wolframelektrode E3 (lila): Ø 2,4 mm
Brennerkappe "lang"
Weitere Informationen:
Einschaltdauer DC-:
200 A / 35 %
Einschaltdauer AC:
140 A / 35 %
Ø Elektrode:
1.6 mm - 3.2 mm
Anschlusspole:
Burndy, 12-polig
Brenneranschluss:
Dezentral 35 mm² (Ø-Dorn 13 mm)
Anschluss Steuerleitung:
Burndy, 12-polig
Schutzgasleitung:
G 1/4" RH, Überwurfmutter
Schlauchpaketlänge:
8 m
Zulassungen:
CE-Zeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 551,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 643,47*
€ 765,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 627,64*
€ 746,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 583,54*
€ 694,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 564,67*
€ 671,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 551,30*
€ 656,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.