Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWM WIG-Schweißbrenner, Up/Down, wassergekühlt TIG 260WD Grip 8P 2T UD HFL 4M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht EWM EWM WIG-Schweißbrenner, Up/Down, wassergekühlt TIG 260WD Grip 8P 2T UD HFL 4M
Artikeldetailsicht EWM EWM WIG-Schweißbrenner, Up/Down, wassergekühlt TIG 260WD Grip 8P 2T UD HFL 4M
Artikel-Nr.:
     223-8022321
Hersteller:
     EWM
Herst.-Nr.:
     394-510990-10200
EAN/GTIN:
     4051629043387
Suchbegriffe:
Schweißbrenner
WIG-Brenner
WIG-Schweißbrenner
schweißbrenner

EWM WIG-Schweißbrenner, Up/Down, wassergekühlt TIG 260WD Grip 8P 2T UD HFL 4M


Wassergekühlter WIG-Schweißbrenner mit hochflexiblem Schlauchpaket (High-Flex-Leder)
Einstellen von Schweißstrom, bei Synergic-Steuerung auch JOB-Umschaltung möglich
Ergonomische GRIP-Griffschale für hohe Griffsicherheit und Ergonomie
Passend zu Geräten der Tetrix-DC und AC/DC-Serie, sowie Picotig 200 AC/DC
Maschinenseitig ist eine 8-polige Anschlussbuchse erforderlich
Exzellente HF-Sicherheit
Ausrüstung ab Werk:
Elektrodenhalter: Ø 2,4 mm
Gasdüse: Ø 10 mm, Größe 8
Wolframelektrode E3 (lila): Ø 2,4 mm
Brennerkappe "mittel"
Weitere Informationen:
Einschaltdauer DC-:
260 A / 100 %
Einschaltdauer AC:
185 A / 100 %
Ø Elektrode:
1 mm - 3.2 mm
Anschlusspole:
Burndy, 8-polig
Brenneranschluss:
Dezentral 35 mm² (Ø-Dorn 13 mm)
Anschluss Steuerleitung:
Burndy, 8-polig
Schutzgasleitung:
G 1/4" RH, Überwurfmutter
Schlauchpaketlänge:
4 m
Zulassungen:
CE-Zeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 458,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 536,43*
€ 638,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,86*
€ 626,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,13*
€ 571,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,94*
€ 561,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,15*
€ 545,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.