Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWM WIG-Schweißbrenner, Up/Down, wassergekühlt TIG 450 WD Grip 4M 8PB 2T UD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht EWM EWM WIG-Schweißbrenner, Up/Down, wassergekühlt TIG 450 WD Grip 4M 8PB 2T UD
Artikeldetailsicht EWM EWM WIG-Schweißbrenner, Up/Down, wassergekühlt TIG 450 WD Grip 4M 8PB 2T UD
Artikel-Nr.:
     223-8022327
Hersteller:
     EWM
Herst.-Nr.:
     394-510993-00200
EAN/GTIN:
     4051629034675
Suchbegriffe:
Schweißbrenner
WIG-Brenner
WIG-Schweißbrenner
schweißbrenner 4m

EWM WIG-Schweißbrenner, Up/Down, wassergekühlt TIG 450 WD Grip 4M 8PB 2T UD


Wassergekühlter WIG-Schweißbrenner
Einstellen von Schweißstrom, bei Synergic-Steuerung auch JOB-Umschaltung möglich
Ergonomische GRIP-Griffschale für hohe Griffsicherheit und Ergonomie
Passend zu Geräten der Tetrix-DC und AC/DC-Serie, sowie Picotig 200 AC/DC
Maschinenseitig ist eine 8-polige Anschlussbuchse erforderlich
Exzellente HF-Sicherheit
Ausrüstung ab Werk:
Elektrodenhalter: Ø 2,4 mm
Gasdüse: Ø 10 mm, Größe 6
Wolframelektrode E3 (lila): Ø 2,4 mm
Brennerkappe "lang"
Weitere Informationen:
Einschaltdauer DC-:
400 A / 100 %
Einschaltdauer AC:
280 A / 100 %
Ø Elektrode:
1.6 mm - 4.8 mm
Anschlusspole:
Burndy, 8-polig
Brenneranschluss:
Dezentral 35 mm² (Ø-Dorn 13 mm)
Anschluss Steuerleitung:
Burndy, 8-polig
Schutzgasleitung:
G 1/4" RH, Überwurfmutter
Schlauchpaketlänge:
4 m
Zulassungen:
CE-Zeichen
Weitere Suchbegriffe: schweißbrenner, schweißbrenner ewm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 425,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,27*
€ 592,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,13*
€ 589,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,81*
€ 532,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,36*
€ 524,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,07*
€ 505,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.