Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWM WIG-Schweißbrenner, gasgekühlt TIG 26 GD Grip 4M 5P 2T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht EWM EWM WIG-Schweißbrenner, gasgekühlt TIG 26 GD Grip 4M 5P 2T
Artikeldetailsicht EWM EWM WIG-Schweißbrenner, gasgekühlt TIG 26 GD Grip 4M 5P 2T
Artikel-Nr.:
     223-8022347
Hersteller:
     EWM
Herst.-Nr.:
     394-511621-00600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schweißbrenner
WIG-Brenner
WIG-Schweißbrenner
schweißbrenner

EWM WIG-Schweißbrenner, gasgekühlt TIG 26 GD Grip 4M 5P 2T


Gasgekühlter WIG-Schweißbrenner
SR-Verschleißteil kompatibel
Doppeldrucktaste
Ergonomische GRIP-Griffschale für hohe Griffsicherheit und Ergonomie
Maschinenseitig ist eine 5-polige Anschlussbuchse erforderlich
Bei Verwendung an 8-poligen Schweißgeräten kann alternativ der Adapter "ADAP 8-5 POL" verwendet werden
Exzellente HF-Sicherheit
Ausrüstung ab Werk:
Spannhülsengehäuse: Ø 2,4 mm
Gasdüse: Ø 11 mm, Größe 7
Wolframelektrode E3 (lila): Ø 2,4 mm
Brennerkappe "lang"
Weitere Informationen:
Einschaltdauer DC-:
180 A / 35 %
Einschaltdauer AC:
130 A / 35 %
Ø Elektrode:
0.5 mm - 4 mm
Anschlusspole:
Tuchel, 5-polig
Brenneranschluss:
Dezentral 35 mm² (Ø-Dorn 13 mm)
Anschluss Steuerleitung:
Tuchel, 5-polig
Schutzgasleitung:
G 1/4" RH, Überwurfmutter
Schlauchpaketlänge:
4 m
Zulassungen:
CE-Zeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,25*
€ 301,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,34*
€ 299,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,31*
€ 283,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,21*
€ 259,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,93*
€ 246,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.