Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWM WIG-Schweißbrenner, gasgekühlt TIG 150 GD Grip 5P 2T 8M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht EWM EWM WIG-Schweißbrenner, gasgekühlt TIG 150 GD Grip 5P 2T 8M
Artikeldetailsicht EWM EWM WIG-Schweißbrenner, gasgekühlt TIG 150 GD Grip 5P 2T 8M
Artikel-Nr.:
     223-8022354
Hersteller:
     EWM
Herst.-Nr.:
     394-512291-00608
EAN/GTIN:
     4051629043622
Suchbegriffe:
Schweißbrenner
WIG-Brenner
WIG-Schweißbrenner
schweißbrenner

EWM WIG-Schweißbrenner, gasgekühlt TIG 150 GD Grip 5P 2T 8M


Gasgekühlter WIG-Schweißbrenner
Doppeldrucktaste
Ergonomische GRIP-Griffschale für hohe Griffsicherheit und Ergonomie
Maschinenseitig ist eine 5-polige Anschlussbuchse erforderlich
Bei Verwendung an 8-poligen Schweißgeräten kann alternativ der Adapter "ADAP 8-5 POL" verwendet werden
Exzellente HF-Sicherheit
Ausrüstung ab Werk:
Elektrodenhalter: Ø 2,4 mm
Gasdüse: Ø 10 mm, Größe 8
Wolframelektrode E3 (lila): Ø 2,4 mm
Brennerkappe "mittel"
Weitere Informationen:
Einschaltdauer DC-:
150 A / 35 %
Einschaltdauer AC:
105 A / 35 %
Ø Elektrode:
1 mm - 2.4 mm
Anschlusspole:
Tuchel, 5-polig
Brenneranschluss:
Dezentral 35 mm² (Ø-Dorn 13 mm)
Anschluss Steuerleitung:
Tuchel, 5-polig
Schutzgasleitung:
G 1/4" RH, Überwurfmutter
Schlauchpaketlänge:
8 m
Zulassungen:
CE-Zeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 220,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,60*
€ 318,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,68*
€ 317,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,55*
€ 295,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,55*
€ 273,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,47*
€ 262,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.