Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Schweiß- und Löttechnik
>
E-Schweißtechnik
>
WIG-Schlauchpaket
>
Artikel
EWM WIG-Schweißbrenner, Eurozentralanschluss TIG 150 GD Grip 4M 1T EZA
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
223-8022355
Hersteller:
EWM
Herst.-Nr.:
394-512291-04000
EAN/GTIN:
4051629030318
Suchbegriffe:
Schweißbrenner
WIG-Brenner
WIG-Schweißbrenner
WIG-Schlauchpaket
EWM WIG-Schweißbrenner, Eurozentralanschluss TIG 150 GD Grip 4M 1T EZA
Gasgekühlter WIG-Schweißbrenner
Eurozentralanschluss für den Betrieb an gasgekühlten MIG/MAG-Schweißgeräten
Einzeldrucktaster
Ergonomische GRIP-Griffschale für hohe Griffsicherheit und Ergonomie
Exzellente HF-Sicherheit
Ausrüstung ab Werk:
Elektrodenhalter: Ø 2,4 mm
Gasdüse: Ø 10 mm, Größe 8
Wolframelektrode E3 (lila): Ø 2,4 mm
Brennerkappe "mittel"
Weitere Informationen:
Einschaltdauer DC-:
150 A / 60 %
Einschaltdauer AC:
105 A / 100 %
Ø Elektrode:
1 mm - 2.4 mm
Brenneranschluss:
Eurozentralanschluss
Schlauchpaketlänge:
4 m
Zulassungen:
CE-Zeichen
... >
Schweißbrenner
>
Schweißbrenner WIG
>
gasgekühlte WIG-Schweißbrenner
Weitere Suchbegriffe:
schweißbrenner 4m
,
schweißbrenner
,
schweißbrenner ewm
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 291,30*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,17*
€ 409,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,69*
€ 404,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,47*
€ 374,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,81*
€ 359,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,30*
€ 346,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen