Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIOEN Unterhemd lang Beltane, flammhemmend/antistatisch Gr. XL marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht SIOEN SIOEN Unterhemd lang Beltane, flammhemmend/antistatisch Gr. XL marine
Artikeldetailsicht SIOEN SIOEN Unterhemd lang Beltane, flammhemmend/antistatisch Gr. XL marine
Artikel-Nr.:
     223-8022461
Hersteller:
     Sioen Industries
Herst.-Nr.:
     2690A2MPCB90XL
EAN/GTIN:
     5414718082756
Suchbegriffe:
ESD T-Shirt
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt

SIOEN Unterhemd lang Beltane, flammhemmend/antistatisch Gr. XL marine

Flammenhemmendes und
antistatisches T-Shirt mit langen
Ärmeln
Beltane
2690A2MPC
Ihr perfekter Base Layer für Gefahrenbereiche! Das Duo Beltane & Borger trägt sich leicht
und bequem auf der Haut, bietet aber auch Schutz vor Hitze und Flammen auf hohem Niveau
(gemäß EN ISO 11612). Zudem verfügt diese Unterwäsche über eine hervorragende Passform und
feuchtigkeitsregulierende Eigenschaften.Europäische Normen
»» EN ISO 11612 : 2008 / A1 B1 C1 F1
»» EN ISO 14116 : 2008 / Index 3/5H/40
»» EN 1149-5 : 2008
»» CE
»» EN 340 : 2003
Außen
»» runder Halsausschnitt
»» lange Ärmel
»» elastisches Gelenkband
»» Rückenlänge 66 cm (L)
Gewebe
Jersey: 60% Protex + 39% Viloft + 1% AST; ± 180 g/m²
Größen
XS - XXXXL
Farbe
»» B90 marine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,38*
€ 99,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,17*
€ 97,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,77*
€ 94,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,50*
€ 91,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,39*
€ 75,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.