Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GREVEN Hautreiniger GREVEN SOFT K 2000ml Varioflasche


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht GREVEN GREVEN Hautreiniger GREVEN SOFT K 2000ml Varioflasche
Artikeldetailsicht GREVEN GREVEN Hautreiniger GREVEN SOFT K 2000ml Varioflasche
Artikeldetailsicht GREVEN GREVEN Hautreiniger GREVEN SOFT K 2000ml Varioflasche
Artikeldetailsicht GREVEN GREVEN Hautreiniger GREVEN SOFT K 2000ml Varioflasche
Artikeldetailsicht GREVEN GREVEN Hautreiniger GREVEN SOFT K 2000ml Varioflasche
Artikeldetailsicht GREVEN GREVEN Hautreiniger GREVEN SOFT K 2000ml Varioflasche
Artikeldetailsicht GREVEN GREVEN Hautreiniger GREVEN SOFT K 2000ml Varioflasche
Artikeldetailsicht GREVEN GREVEN Hautreiniger GREVEN SOFT K 2000ml Varioflasche
Artikeldetailsicht GREVEN GREVEN Hautreiniger GREVEN SOFT K 2000ml Varioflasche
Artikel-Nr.:
     223-8023279
Hersteller:
     Greven
Herst.-Nr.:
     13587004
EAN/GTIN:
     4260029170467
Suchbegriffe:
Duschbad
Duschgel
Duschschaum
Duschöl

GREVEN Hautreiniger GREVEN SOFT K 2000ml Varioflasche

Hautreiniger Greven® Soft K

Ausführung:
• Milde Ganzkörper-Reinigungslotion
• Schonende, wirkungsvolle Reinigung durch ausgewogene Kombination hochwertiger Waschrohstoffe
• Pflegende Substanzen sorgen während der Anwendung für eine effektive Rückfettung der Haut
• Seifenfrei
• Parfümiert
• Dem natürlichen pH-Wert der menschlichen Haut angepasst
Einsatzbereiche: für Haut und Haar, daher als Duschgel geeignet, bei leichten bis mittleren Verschmutzungen
Weitere Informationen:
Form:
Emulsion
Farbe:
farblos
Inhalt:
2000ml ml
Branche:
alle Industrien
Farbton:
gelblich
Gewicht:
2 kg
pH-Wert:
5,8
Fettfrei:
0
Konsistenz:
niedrigviskos
Lieferform:
Varioflaschen
Richtlinie:
91/322/EEC EU-Gemeinschaftliche Arbeitsplatz-Richtgrenzwerte
Seifenfrei:
1
Verordnung:
Verordnung (EU) 2015/1298-KosmetikV
Parabenfrei:
1
Pigmentfrei:
1
parfümfrei:
0
silikonfrei:
1
Phosphatfrei:
0
Rückfettend:
1
Duftstofffrei:
0
farbstofffrei:
0
Einsatzbereich:
Reinigung leichter Hautverschmutzungen
pH-hautneutral:
1
lösemittelfrei:
1
Technische Regel:
TRGS 510 Lagerung Gefahrstoffe in ortsbeweglichen Behältern
Anwendungsbereich:
Gesicht
Dichte (bei 20°C):
1,043 g/cm³
Verschmutzungsgrad:
mittel
Wasserlöslichkeit:
löslich
Biologisch abbaubar:
0
Wassergefährdungsklasse:
WGK 2 wassergefährdend
konservierungsmittelfrei:
0
Sicherheitsdatenblatt-Pflicht:
0
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
207
6
pro Flasche
€ 5,50*
ab € 8,21*
€ 10,08*
10 Tage
84
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,49*
€ 10,41*
9 Tage
nicht lagernd
6
pro Flasche
€ 5,90*
ab € 9,29*
€ 11,21*
3 Tage
14
1
pro Flasche
€ 5,00*
ab € 9,22*
€ 11,74*
Lager 223
33
1
pro Flasche
€ 8,50*
ab € 10,14*
€ 12,72*
Menge:  Flasche  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 12,72*
€ 15,14
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 12,53*
€ 14,91
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 12,24*
€ 14,57
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 11,96*
€ 14,23
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 11,64*
€ 13,85
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 10,14*
€ 12,07
pro Flasche
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000386566
ab € 6,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.