Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH Handkreissäge GKT 55 GCE Nr. 601675000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Handkreissäge GKT 55 GCE Nr. 601675000
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Handkreissäge GKT 55 GCE Nr. 601675000
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Handkreissäge GKT 55 GCE Nr. 601675000
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Handkreissäge GKT 55 GCE Nr. 601675000
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Handkreissäge GKT 55 GCE Nr. 601675000
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Handkreissäge GKT 55 GCE Nr. 601675000
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Handkreissäge GKT 55 GCE Nr. 601675000
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Handkreissäge GKT 55 GCE Nr. 601675000
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Handkreissäge GKT 55 GCE Nr. 601675000
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Handkreissäge GKT 55 GCE Nr. 601675000
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Handkreissäge GKT 55 GCE Nr. 601675000
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Handkreissäge GKT 55 GCE Nr. 601675000
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Handkreissäge GKT 55 GCE Nr. 601675000
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Handkreissäge GKT 55 GCE Nr. 601675000
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Handkreissäge GKT 55 GCE Nr. 601675000
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Handkreissäge GKT 55 GCE Nr. 601675000
Artikel-Nr.:
     223-8023950
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601675000
EAN/GTIN:
     3165140607742
Suchbegriffe:
Handkreissäge
Trockenschneidesäge
Tauchkreissäge
Tauchsäge

BOSCH Handkreissäge GKT 55 GCE Nr. 601675000

Tauchsäge GKT 55 GCE, Die kabelgebundene Tauchsäge GKT 55 GCE Professional liefert extrem präzise, saubere Schnitte in einer Vielzahl von Materialien.
Dank hochwertiger Maschinenkomponenten, Präzisionssägeblatt und passendem Führungsschienensystem sind extrem präzise Ergebnisse sichergestellt.
Das effiziente Staubabsaugsystem der Säge und das schallreduzierte Sägeblatt sorgen besonders in Innenräumen für komfortables Arbeiten.
Darüber hinaus ermöglicht die regelbare Drehzahleinstellung Schnitte in einer Vielzahl von Materialien.
Dieses Werkzeug eignet sich für Format- und Tauchschnitte in Holz, Holzverbundwerkstoffen, Platten und Plattenwerkstoffen sowie in Aluminium und Acrylglas.
Es ist kompatibel mit dem Bosch Click & Clean-Staubabsaugsystem sowie den Führungsschienensystemen Festool, Mafell und Makita von Bosch.
Die GKT 55 GCE Professional zeichnet sich ferner durch Merkmale wie konstante Drehzahl, integrierten Staubauslass, Drehzahlvorwahl, Spindelarretierung, Überlastschutz und Sanftanlauf aus. 1 x Kreissägeblatt, Top Precision Best for Wood, 165 x 1,8/1,3 x 20 mm, 48 (2 608 642 384).
Innensechskantschlüssel

Weitere Informationen:
Werkzeugabmessungen (Höhe):
231mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
286mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
455mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
267mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
286 x 455 x 267mm
Spannung, elektrisch:
230V
Nenneingangsleistung:
1400W
Sägeblattbohrungs-Ø:
20mm
Leerlaufdrehzahl, von:
3600min-1
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
6250min-1
Leerlaufdrehzahl:
3600 - 6250min-1
Gewicht:
4.7kg
Sägeblattdurchmesser:
165mm
Führungsplatte (Länge):
310mm
Führungsplatte (Breite):
240mm
Führungsplatte:
310 x 240mm
Neigungswinkel, von:
-1°
Neigungswinkel, bis:
47°
Neigungswinkel:
-1 - 47°
Werkzeugabmessungen (Breite):
367mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
231mm
Kabellänge:
4m
Schnitttiefe ohne Führungsschiene (90°):
57mm
Schnitttiefe ohne Führungsschiene (45°):
42mm
Schwingungsemissionswert ah [Holzsägen]:
2.5m/s²
Unsicherheit K [Holzsägen]:
1.5m/s²
Weitere Suchbegriffe: handkreissäge bosch, handkreissäge
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 403,38*
€ 443,21*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 403,75*
€ 443,22*
€ 4,90*
ab € 402,30*
€ 446,59*
2 Tage
14
€ 6,90*
ab € 411,95*
€ 450,18*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 552,42*
€ 598,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 598,56*
€ 712,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 595,11*
€ 708,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 578,75*
€ 688,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 569,41*
€ 677,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 552,42*
€ 657,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.