Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 223-8023982 Herst.-Nr.: 0601241100 EAN/GTIN: 3165140817905 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | BOSCH Akku Inspektionskamera GIC 120 Nr. 0601241100 Akku-Inspektionskamera GIC 120. Die Inspektionskamera GIC 120 Professional ist ein kompaktes Werkzeug zum schnellen und bequemen Inspizieren. Mit der Funktion Compass View bietet sie eine klare räumliche Orientierung. Die Quick Connector-Technologie gestattet dem Benutzer einen schnellen und einfachen Wechsel des Kamerakabels und ermöglicht gleichzeitig die sichere Aufbewahrung des Geräts. Die kompakte Bauweise mit verbesserter Ergonomie bietet beste Handhabung in allen Situationen - und das sogar in ungewöhnlichen Positionen. Das Gerät eignet sich für zahlreiche Anwendungsbereiche wie z. B. die Kontrolle des Inneren von Verteilerkästen, Rohren und Wandhohlräumen sowie für Hydrauliksysteme und Anwendungen im Automobilbereich. Zum besseren Erkennen von Details wird die GIC 120 Professional mit einer praktischen digitalen Zoomfunktion ausgeliefert. Zusätzlich sorgt ein 120 cm langes Kamerakabel mit integriertem hellen LED-Licht dafür, dass enge Stellen erreichbar sind und an dunklen Stellen klare Sicht herrscht. Im Lieferumfang enthalten: Kamerakabel für GIC 120 C, Ø 8,5 mm, 120 cm lang (1 600 A00 9B9), Haken, Magnet, Spiegel, 4x 1,5 V-LR6-Batterie (AA) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Displaygröße: | 2.7" | Auflösung Display, Breite: | 320px | Auflösung Display, Höhe: | 240px | Auflösung Display: | 320 x 240px | Durchmesser Kamerakopf: | 8.5mm | Länge des Kamerakabels: | 120cm | Anzahl Stufen LED-Licht: | 3 | Gewicht: | 0.50kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (21) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 160,52* | € 183,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 164,96* | € 184,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 169,03* | € 189,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 31 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 171,13* | € 192,82* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 223 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 237,60* | € 261,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 223 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 223 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 223 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|