Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GU GRETSCH-UNITAS Drehgriff Hebeschiebetür Dirigent weiß beidsetig PZ 180°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Drehgriff Hebeschiebetür Dirigent weiß beidsetig PZ 180°
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Drehgriff Hebeschiebetür Dirigent weiß beidsetig PZ 180°
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Drehgriff Hebeschiebetür Dirigent weiß beidsetig PZ 180°
Artikel-Nr.:
     223-8024601
Hersteller:
     Gretsch-Unitas
Herst.-Nr.:
     6-24615-96-0-7
EAN/GTIN:
     4015596152022

GU GRETSCH-UNITAS Drehgriff Hebeschiebetür Dirigent weiß beidsetig PZ 180°

Produktinformationen

Hochwertige Drehgriff e in Edelstahl, Messing oder Aluminium für Profilzylinder innen und außen..

Einsatz bei allen marktüblichen Hebeschiebe- Profilsystemen aus Holz, Kunststoff und
Metall bis 400 kg Flügelgewicht.

Dauerfunktionsprüfung mit 25.000 Bewegungszyklen nach DIN 13126 Teil 16.

Die Drehgriffe Dirigent werden verdeckt befestig
t. Die Rosetten sind mit kräftiger Raste versehen.



Weitere Informationen:
Beschreibung:
Drehgriff
Ausführung:
Dirigent
Beschlagsausführung:
Hebe-Schiebe
Rastung:
180 Grad
Nocken:
mit Nocken
Abschließbar:
ja (beidseitig Drehgriff mit PZ-Lochung)
Material:
Aluminium
Farbe:
Weiss
Flügeldicke:
bis 90mm
Vierkant:
10mm
Grifflänge:
240mm
Griffhöhe:
70mm
Höhe Abdeckrosette:
152mm
Breite Abdeckrosette:
33,5mm
Schiebegriffmuschel:
ohne Schiebegriffmuschel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,08*
€ 186,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,16*
€ 185,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,82*
€ 178,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,65*
€ 170,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,32*
€ 150,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.