Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENI Stangenset 1 für Flügelhöhe 550-1300 mm RAL 8077 braun beschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht DENI DENI Stangenset 1 für Flügelhöhe 550-1300 mm RAL 8077 braun beschichtet
Artikeldetailsicht DENI DENI Stangenset 1 für Flügelhöhe 550-1300 mm RAL 8077 braun beschichtet
Artikeldetailsicht DENI DENI Stangenset 1 für Flügelhöhe 550-1300 mm RAL 8077 braun beschichtet
Artikeldetailsicht DENI DENI Stangenset 1 für Flügelhöhe 550-1300 mm RAL 8077 braun beschichtet
Artikel-Nr.:
     223-8024610
Hersteller:
     Niederhoff & Dellenbusch
Herst.-Nr.:
     1162489
EAN/GTIN:
     4016753130655
Suchbegriffe:
Fenster Stangenverriegelung
Fensterstangen Verriegelung
Stangen Verriegelung
Stangenverriegelung

DENI Stangenset 1 für Flügelhöhe 550-1300 mm RAL 8077 braun beschichtet

DENI SVG-Stangenverriegelung Stangenset 1 für Höhe Fensterflügel 550-1300mm (bestehend aus: 2 x Abdeckprofillänge 648mm in dunkelbraun RAL8077

#Zur kompletten Stangenverriegelung sind das Basis-Set und der Fenstergriff separat zu bestellen#

Beschreibung SVG Stangenverriegelung:
Die DENI SVG ist eine hochwirksame Stangenverriegelung für die Schließseite von Fenstern und Fenstertüren. Schlanke Aluminium-Abdeckprofile mit hochwertig behandelten Oberflächen in vier Standard- und vielen möglichen Sonderfarben überzeugen durch optische Zurückhaltung auf dem Fensterrahmen. Die Aktivierung erfolgt bequem über die gewohnte Bedienung des Fenstergriffs. Bei geschlossenem Fenster bilden die beiden ausgefahrenen Riegelstangen zwei stabile zusätzliche Sicherungspunkte nach oben und unten.
Das Besondere: Auch in der Kippstellung bleibt die DENIR SVG aktiv! Hier bleibt eine Stange nach unten ausgefahren. Vor dem Hintergrund, dass laut Statistik immer mehr Einbruche tagsüber und in Anwesenheit der Bewohner stattfinden, bietet diese spezielle Kippsicherung einen höheren Anwesenheitsschutz und erschwert den Tätern das Aushebeln während des Lüftens.
Die polizeiliche Empfehlung, Fenster zur optimalen Einbruchprävention stets komplett zu schließen und zu verriegeln, bleibt dabei weiterhin zu beachten.

- Maße: 41 mm breit, 16 mm stark
- Deckleiste aus hochwertigem Leichtmetall-Profil
- Stangen komplett aus hochfestem Vollmaterial
- lieferbar in weiß (RAL 9016), braun (RAL 8077) und silber EV1
- Auslösung der Sicherung durch die normale Schließfunktion des Griffes: Vergessen nicht möglich!
- Verriegelung in der Geschlossenstellung: oben und unten
- Verriegelung in der Kippstellung: unten
- Verriegelungshub von 20 mm in der Kippstellung durch patentiertes Getriebe
- Schließstück für ein- und zweiflügelige Elemente identisch (macht Nach- oder Mitbestellung überflüssig!)
- einfache Montage, individuelle und optimale Anpassung durch Kürzen der Elemente
- Flügelüberschlagshöhen von 15-23 mm ausgleichbar durch Unterlegplatten

Die DENI SVG Stangenverriegelung ist VDS anerkannt und SKG zertifiziert.
Weitere Informationen:
Basis:
Stangenset
Farbe:
braun
Funktion:
ohne Schlüssel
Material:
Aluminium
Anwendung:
für nach innen öffnende Fenster
Fensterart:
Standardfenster
Oberfläche:
beschichtet
Einsatzbereich:
Fenster
Fensterwerkstoff:
Holz
Flügelhöhe max.:
1300 mm
Flügelhöhe min.:
550 mm
Anzahl Abdeckprofil:
2 St.
Länge Abdeckprofil:
648 mm
Weitere Suchbegriffe: fenster stangenverriegelung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 14,90*
€ 21,11*
Lager 223
20 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 32,28*
€ 43,43*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.