Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENI Stangenset 2 für Flügelhöhe 550-1800 mm EV 1 silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht DENI DENI Stangenset 2 für Flügelhöhe 550-1800 mm EV 1 silber
Artikeldetailsicht DENI DENI Stangenset 2 für Flügelhöhe 550-1800 mm EV 1 silber
Artikeldetailsicht DENI DENI Stangenset 2 für Flügelhöhe 550-1800 mm EV 1 silber
Artikel-Nr.:
     223-8024614
Hersteller:
     Niederhoff & Dellenbusch
Herst.-Nr.:
     1180102
EAN/GTIN:
     4016753138910
Suchbegriffe:
Fenster Stangenverriegelung
Fensterstangen Verriegelung
Stangen Verriegelung
Stangenverriegelung

DENI Stangenset 2 für Flügelhöhe 550-1800 mm EV 1 silber

DENI SVG-Stangenverriegelung Stangenset 2 für Höhe Fensterflügel 550-1800mm (bestehend aus: 2 x Abdeckprofillänge: 1 x 648mm / 1 x 1170mm in silber EV1

#Zur kompletten Stangenverriegelung sind das Basis-Set und der Fenstergriff separat zu bestellen#

Beschreibung SVG Stangenverriegelung:
Die DENIR SVG ist eine hochwirksame Stangenverriegelung für die Schließseite von Fenstern und Fenstertüren. Schlanke Aluminium-Abdeckprofile mit hochwertig behandelten Oberflächen in vier Standard- und vielen möglichen Sonderfarben überzeugen durch optische Zurückhaltung auf dem Fensterrahmen. Die Aktivierung erfolgt bequem über die gewohnte Bedienung des Fenstergriffs. Bei geschlossenem Fenster bilden die beiden ausgefahrenen Riegelstangen zwei stabile zusätzliche Sicherungspunkte nach oben und unten.
Das Besondere: Auch in der Kippstellung bleibt die DENIR SVG aktiv! Hier bleibt eine Stange nach unten ausgefahren. Vor dem Hintergrund, dass laut Statistik immer mehr Einbruche tagsüber und in Anwesenheit der Bewohner stattfinden, bietet diese spezielle Kippsicherung einen höheren Anwesenheitsschutz und erschwert den Tätern das Aushebeln während des Lüftens.
Die polizeiliche Empfehlung, Fenster zur optimalen Einbruchprävention stets komplett zu schließen und zu verriegeln, bleibt dabei weiterhin zu beachten.

- Maße: 41 mm breit, 16 mm stark
- Deckleiste aus hochwertigem Leichtmetall-Profil
- Stangen komplett aus hochfestem Vollmaterial
- lieferbar in weiß (RAL 9016), braun (RAL 8077) und silber EV1
- Auslösung der Sicherung durch die normale Schließfunktion des Griffes: Vergessen nicht möglich!
- Verriegelung in der Geschlossenstellung: oben und unten
- Verriegelung in der Kippstellung: unten
- Verriegelungshub von 20 mm in der Kippstellung durch patentiertes Getriebe
- Schließstück für ein- und zweiflügelige Elemente identisch (macht Nach- oder Mitbestellung überflüssig!)
- einfache Montage, individuelle und optimale Anpassung durch Kürzen der Elemente
- Flügelüberschlagshöhen von 15-23 mm ausgleichbar durch Unterlegplatten

Die DENI SVG Stangenverriegelung ist VDS anerkannt und SKG zertifiziert.
Weitere Suchbegriffe: fenster stangenverriegelung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,57*
€ 142,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,71*
€ 141,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,52*
€ 135,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,90*
€ 133,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,01*
€ 111,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.