Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜBLER Bundhose PULSSCHLAG HIGH kornblau/schwarz Gr. 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KÜBLER KÜBLER Bundhose PULSSCHLAG HIGH kornblau/schwarz Gr. 54
Artikeldetailsicht KÜBLER KÜBLER Bundhose PULSSCHLAG HIGH kornblau/schwarz Gr. 54
Artikeldetailsicht KÜBLER KÜBLER Bundhose PULSSCHLAG HIGH kornblau/schwarz Gr. 54
Artikel-Nr.:
     223-8026293
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     23245353-4699-54
EAN/GTIN:
     4053813022666
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

KÜBLER Bundhose PULSSCHLAG HIGH kornblau/schwarz Gr. 54

Bundhose »PULSSCHLAG«

Eigenschaften:
• Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
• Gute Sichtbarkeit durch Reflexelemente vorne und hinten
Ausführung:
• Zwei eingearbeitete Seitentaschen mit Übergriff-Funktion
• Zwei Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klette verschließbar
• Eine lose, doppelte Meterstabtasche rechts mit CORDURA®-Verstärkung und zusätzlicher Reißverschlusstasche
• Schenkeltasche links mit CORDURA®-Verstärkung, mit Patte und Klette verschließbar
• Zusätzliche Reißverschlusstasche, perfekt geeignet für Smartphones
• Elastischer Bundeinsatz
• Schlitz mit Reißverschluss
• Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone
• Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
• Knieschutztaschen aus CORDURA® von oben erreichbar und mit Patten und Klette verschließbar
• Taschenverstärker
• Seitennaht-Stepp
• Bis 60 °C waschbar
Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Weitere Informationen:
Naht:
Seitennaht
Norm:
DIN EN 14404 Typ 2, Stufe 1
Basis:
Berufshose
Branche:
universelle Branche
Größe:
54
Farbe:
blau
Hosenart:
lange Hose
Material:
65 % Polyester (PES), 35 % Baumwolle (CO)
Gewebeart:
Stretch
Farbigkeit:
mehrfarbig
Hauptfarbe:
blau
Nebenfarbe:
schwarz
Taschenart:
Seitentasche (beidseitig)
Ausstattung:
Hosenschlitz
Bundmaterial:
Gummi
Hauptfarbton:
kornblumenblau
Schlaufenart:
Gürtelschlaufen
Sichtbarkeit:
Reflex-Applikationen
Textilpflege:
Waschen 60 °C
Verstärkung:
Taschenverstärkung
Geschlecht:
Herren
Verschlussart:
verdeckter Reißverschluss
Größenspiegel:
40-66, 25-31, 90-118
Verarbeitung Naht:
genäht
Weitenverstellung:
Gummizug (Bund)
Eigenname Material:
Cordura®
Kleidungsgröße:
54
Material Verstärkung:
100 % Polyamid (PA)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 52,44*
€ 65,90*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,37*
€ 65,92*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,41*
€ 68,09*
6 Tage
26
€ 4,30*
ab € 52,80*
€ 68,65*
Lager 223
3
€ 8,50*
ab € 64,09*
€ 80,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,15*
€ 95,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,85*
€ 92,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,31*
€ 89,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,19*
€ 88,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,54*
€ 79,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,09*
€ 76,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.