Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKYLOTEC Anschlagpunkt D-BoltAnchor f.22kN, M16(5/8Z), gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht SKYLOTEC SKYLOTEC Anschlagpunkt D-BoltAnchor f.22kN, M16(5/8Z), gelb
Artikeldetailsicht SKYLOTEC SKYLOTEC Anschlagpunkt D-BoltAnchor f.22kN, M16(5/8Z), gelb
Artikeldetailsicht SKYLOTEC SKYLOTEC Anschlagpunkt D-BoltAnchor f.22kN, M16(5/8Z), gelb
Artikel-Nr.:
     223-8026635
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     AP-058
EAN/GTIN:
     4030281146407
Suchbegriffe:
Anschlagpunkte

SKYLOTEC Anschlagpunkt D-BoltAnchor f.22kN, M16(5/8Z), gelb

Ovalkarabiner D-BOLT

Ausführung:
• Einzelanschlagpunkt D-Bolt zum Auffangen von Stürzen
• D-Bolt wird ortsfest in bestehende Struktur geklebt/geschraubt
• Maximale Personenzahl: 3
• Hinweis: Hineinhängen mit einem Seil oder anderen zugaufbringenden Bauteilen ist nicht gestattet
Material: Stahl, pulverbeschichtet, korrosionsgeschützt
Zulassung/Norm: EN 795-A:2012, CEN/TS 16415:2013
Gewicht: 0,62 kg
Weitere Informationen:
Norm:
CEN/TS 16415:2013
Basis:
Anschlagpunkt
Branche:
universelle Branche
Gewicht:
0.624 kg
Material:
Stahl, pulverbeschichtet
Höhe Stab:
79.8 mm
Besonderheit:
fest installiert
Breite Platte:
46 mm
Länge Platte:
101.3 mm
Art Befestigung:
zum Einkleben
Befestigungsart:
zum Einkleben
Anwendungsbereich:
Arbeiten in Höhe/Tiefe
Befestigung durch:
Schraube M16
Personenzahl max.:
3 Anzahl
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
28
€ 4,79*
ab € 30,09*
€ 40,01*
3 Tage
33
€ 6,90*
ab € 30,22*
€ 40,05*
17 Tage
36
€ 6,99*
ab € 32,36*
€ 43,10*
3 Tage
33
Frei Haus
ab € 29,17*
€ 43,54*
Lager 223
33
€ 8,50*
ab € 37,15*
€ 49,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.