Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEDERROTH Salvequick Nachfüllpack 6x40 Pflaster Textil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht CEDERROTH CEDERROTH Salvequick Nachfüllpack 6x40 Pflaster Textil
Artikeldetailsicht CEDERROTH CEDERROTH Salvequick Nachfüllpack 6x40 Pflaster Textil
Artikeldetailsicht CEDERROTH CEDERROTH Salvequick Nachfüllpack 6x40 Pflaster Textil
Artikel-Nr.:
     223-8027579
Hersteller:
     Cederroth
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7310610064440
Suchbegriffe:
Detektierbare Pflaster
Metalldetektierbare Pflaster
Pflaster für Lebensmittelindustrie
Pflaster, detektierbar

CEDERROTH Salvequick Nachfüllpack 6x40 Pflaster Textil

Nachfüllpackungen »Salvequick«
Textilpflaster
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kante
Maße BxL:
0,6x0,12 m
Temperaturbeständig:
von -10 °C bis +80 °C
Gewicht:
6 kg/m²
Materialstärke:
25 mm
Made in Germany:
-
Angebote (46)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
348
1
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 23,29*
€ 23,50*
3 Tage
358
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 21,41*
€ 26,43*
4 Tage
464
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 21,59*
€ 26,57*
1 Tag
320
1
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 22,25*
€ 27,36*
Lager 223
349
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 30,26*
€ 36,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
1009075
ab € 8,75*
Zubehör
Söhngen
1009301
ab € 6,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.