Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP Sweatjacke 1627 für Sie&Ihn nachtblau Gr.XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BP BP Sweatjacke 1627 für Sie&Ihn nachtblau Gr.XL
Artikeldetailsicht BP BP Sweatjacke 1627 für Sie&Ihn nachtblau Gr.XL
Artikel-Nr.:
     223-8028646
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1627193110XL
EAN/GTIN:
     4010365987621
Suchbegriffe:
Herren-Pullover
Herrenpullover
Sweat-Jacke
Sweatjacke

BP Sweatjacke 1627 für Sie&Ihn nachtblau Gr.XL

Sweatshirtjacke für Sie und Ihn 1627

Ausführung:
• Hoher Kragen
• Kängurutaschen
• Schulterverstärkung
• Einlauf- und formstabil
• Länge 70 cm

Material:
• 55 % Baumwolle, 45 % Polyester, ca. 320 g/m²
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN ISO 15797
Basis:
Sweatjacke
Branche:
universelle Branche
Bundart:
Ärmelbund
Größe:
XL
Farbe:
blau
Material:
55 % Baumwolle (CO), 45 % Polyester (PES)
Armlänge:
1/1 Arm
Grammatur:
320 g/m²
Kragenart:
Stehkragen
Farbigkeit:
einfarbig
Hauptfarbe:
blau
Taschenart:
Kängurutasche
Ausstattung:
Saum
Besonderheit:
ÖKO-TEX® Standard 100 zertifiziert
Hauptfarbton:
nachtblau
Textilpflege:
Waschen 95 °C
Verstärkung:
Schulterverstärkung
Geschlecht:
Unisex
Verschlussart:
Reißverschluss
Größenspiegel:
XS-3XL
Verarbeitung Naht:
genäht
Kleidungsgröße:
XL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 16,64*
€ 23,21*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,05*
€ 57,76*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.