Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP Stretchfleecejacke 1987 BPlus walnuss Gr.3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BP BP Stretchfleecejacke 1987 BPlus walnuss Gr.3XL
Artikeldetailsicht BP BP Stretchfleecejacke 1987 BPlus walnuss Gr.3XL
Artikel-Nr.:
     223-8029912
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     198767950XXXL
EAN/GTIN:
     4055301068200
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke

BP Stretchfleecejacke 1987 BPlus walnuss Gr.3XL

Stretch-Fleece-Jacke 1987

Ausführung:
• Frontreißverschluss mit Fleece-Kinnschutz
• Geräumige Seitentaschen mit Reißverschluss
• Atmungsaktiv, windabweisend
• Strapazierfähige CORDURA®-Besätze an den Armen
• Extrem geringes Gewicht
Material:
• 92 % Polyester, 8 % Elasthan, 100 % Polyamid (CORDURA®)
Größen:
• XS–3XL
Weitere Informationen:
Norm:
ohne
Basis:
Wetter- und Kälteschutz-Fleecejacke
Branche:
universelle Branche
Größe:
3XL
Schnitt:
gerade
Farbe:
braun
Material:
92 % Polyester (PES), 8 % Elasthan (EL)
Armlänge:
1/1 Arm
Gewebeart:
Stretch
Grammatur:
250 g/m²
Kragenart:
Stehkragen
Farbigkeit:
einfarbig
Hauptfarbe:
braun
Taschenart:
Seitentasche mit Reißverschluss (beidseitig)
Gefährdung:
Kälte
Besonderheit:
ÖKO-TEX® Standard 100 zertifiziert
Hauptfarbton:
walnuss
Sichtbarkeit:
Reflex-Applikationen
Textilpflege:
Waschen 40 °C (schonend)
Geschlecht:
Herren
Verschlussart:
Reißverschluss
Größenspiegel:
XS-3XL
Eigenname Material:
Cordura®
Kleidungsgröße:
3XL
Besonderheit Material:
atmungsaktiv
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.