Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Jacken
>
Fleecejacke
>
Artikel
BP Stretchfleecejacke 1987 BPlus walnuss Gr.S
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
223-8029939
Hersteller:
BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
198767950S
EAN/GTIN:
4055301068477
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
BP Stretchfleecejacke 1987 BPlus walnuss Gr.S
Stretch-Fleece-Jacke 1987
Ausführung:
• Frontreißverschluss mit Fleece-Kinnschutz
• Geräumige Seitentaschen mit Reißverschluss
• Atmungsaktiv, windabweisend
• Strapazierfähige CORDURA®-Besätze an den Armen
• Extrem geringes Gewicht
Material:
• 92 % Polyester, 8 % Elasthan, 100 % Polyamid (CORDURA®)
Größen:
• XS–3XL
Weitere Informationen:
Norm:
ohne
Basis:
Wetter- und Kälteschutz-Fleecejacke
Branche:
universelle Branche
Größe:
S
Schnitt:
gerade
Farbe:
braun
Material:
92 % Polyester (PES), 8 % Elasthan (EL)
Armlänge:
1/1 Arm
Gewebeart:
Stretch
Grammatur:
250 g/m²
Kragenart:
Stehkragen
Farbigkeit:
einfarbig
Hauptfarbe:
braun
Taschenart:
Seitentasche mit Reißverschluss (beidseitig)
Gefährdung:
Kälte
Besonderheit:
ÖKO-TEX® Standard 100 zertifiziert
Hauptfarbton:
walnuss
Sichtbarkeit:
Reflex-Applikationen
Textilpflege:
Waschen 40 °C (schonend)
Geschlecht:
Herren
Verschlussart:
Reißverschluss
Größenspiegel:
XS-3XL
Eigenname Material:
Cordura®
Kleidungsgröße:
S
Besonderheit Material:
atmungsaktiv
... >
Jacken
>
Fleecejacken
>
Herrenjacken
Weitere Suchbegriffe:
Herren-Jacke
,
Herrenjacke
,
herren-jacke größe s
,
herren jacke
,
herrenjacke khaki
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 16,68*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen