Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GARDENA Gartensäge 300 PP combisystem gebogen, 8738


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA Gartensäge 300 PP combisystem gebogen, 8738
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA Gartensäge 300 PP combisystem gebogen, 8738
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA Gartensäge 300 PP combisystem gebogen, 8738
Artikel-Nr.:
     223-8032403
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4078500873802
Suchbegriffe:
Astsäge
Gartensäge
Gärtnersäge
gardena astsäge

GARDENA Gartensäge 300 PP combisystem gebogen, 8738

combisystem Gartensäge 300 PP gebogen
• Gebogenes Sägeblatt mit geschränkter Zahnung
• Impulsgehärtet für kraftsparendes Sägen
• Hartverchromte Oberfläche für hohen Schutz gegen Korrosion und Verschleiß
• Mit Räumhaken
• Abrutschsicher bei ziehenden Bewegungen dank Griff mit Softkomponente und zusätzlichem Stopp
• Einsatz: empfohlen für combisystem Teleskopstiele zum Arbeiten bis in ca. 5 m Höhe
• Inhalt: mit Aufhängeöse und Schneidenschutz
Weitere Informationen:
Zähne:
geschliffen, 2-Seiten-Schliff
Form Griff:
ergonomisch
Farbe Griff:
schwarz
geeignet für:
Äste
Material Griff:
Kunststoff
Farbe Sägeblatt:
silber
Geometrie Zähne:
Spitzverzahnung
Zähne gehärtet:
Ja
Beschichtung Griff:
gummiert
Material Sägeblatt:
Stahl
Beschichtung Sägeblatt:
verchromt
Länge Sägeblatt Gesamt:
315 mm
Weitere Suchbegriffe: astsäge, astsäge 30cm
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26
€ 6,90*
ab € 23,95*
€ 32,02*
€ 6,78*
ab € 25,11*
€ 33,65*
13 Tage
25
€ 6,29*
ab € 25,51*
€ 34,04*
€ 4,00*
ab € 25,67*
€ 34,26*
Lager 223
12
€ 8,50*
ab € 31,15*
€ 41,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.