Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GARDENA Schlauch "Flex" 9x9 (1/2") 15 m, 18031


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA Schlauch "Flex" 9x9 (1/2") 15 m, 18031
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA Schlauch "Flex" 9x9 (1/2") 15 m, 18031
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA Schlauch "Flex" 9x9 (1/2") 15 m, 18031
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA Schlauch "Flex" 9x9 (1/2") 15 m, 18031
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA Schlauch "Flex" 9x9 (1/2") 15 m, 18031
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA Schlauch "Flex" 9x9 (1/2") 15 m, 18031
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA Schlauch "Flex" 9x9 (1/2") 15 m, 18031
Artikel-Nr.:
     223-8032590
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4078500001687
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
gartenschlauch gardena
gartenschlauch

GARDENA Schlauch "Flex" 9x9 (1/2") 15 m, 18031

Comfort Flex Schlauch
• Für einen einfachen und vielseitigen Einsatz im Garten
• Druckfeste und formstabil, frei von giftigen Weichmachern (Phthalaten) und Schwermetallen
• Power-Grip-Profil, garantiert eine optimale Haltekraft sowie die Verbindung von Schlauchstück und Schlauch
• Flexibel und einfach in der Handhabung, verknotet und verdreht sich nicht
• Mit QualitätsGewebe und hoher Wandstärke
• Dieser Schlauch ist für einen Berstdruck von bis zu 25 bar geeignet
• UV-beständig

Hinweis: Bei Bedarf können Sie ihn mit den Original GARDENA Systemteilen und Anschlussgeräten systematisch ergänzen.
Weitere Informationen:
Branche:
Privathaushalte
Berstdruck:
25 bar
Farbe Decke:
schwarz
Farbe Seele:
schwarz
Einsatzbereich:
Wasserförderung
Schlauchlänge:
20 m
Anzahl Einlagen:
1 St.
CE-Zertifiziert:
Nein
Weichmacherfrei:
Ja
Beständigkeit Decke:
UV-beständig
Beständigkeit Seele:
UV-beständig
Durchmesser Schlauch:
13 mm (1/2)
Innendurchmesser [Zoll]:
1/2 in
Innendurchmesser [metrisch]:
13 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 16,96*
€ 22,50*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 17,60*
€ 23,22*
2 Tage
14
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 18,48*
€ 24,59*
6 Tage
12
pro Rolle
€ 4,79*
ab € 19,19*
€ 25,48*
Lager 223
11
pro Rolle
€ 8,50*
ab € 21,42*
€ 28,39*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 28,39*
€ 33,78
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 28,24*
€ 33,61
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 27,00*
€ 32,13
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 26,15*
€ 31,12
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 24,85*
€ 29,57
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 21,42*
€ 25,49
pro Rolle
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gardena
18036-20
ab € 27,24*
Zubehör
Gardena
18039-20
ab € 44,55*
Zubehör
Gardena
18213-20
ab € 4,09*
Zubehör
Gardena
18232-20
ab € 3,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.