Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REX Setzhacke für Forstpflanzen Gr.00,mit Eschenstiel 135cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht REX REX Setzhacke für Forstpflanzen Gr.00,mit Eschenstiel 135cm
Artikeldetailsicht REX REX Setzhacke für Forstpflanzen Gr.00,mit Eschenstiel 135cm
Artikeldetailsicht REX REX Setzhacke für Forstpflanzen Gr.00,mit Eschenstiel 135cm
Artikeldetailsicht REX REX Setzhacke für Forstpflanzen Gr.00,mit Eschenstiel 135cm
Artikel-Nr.:
     223-8032600
Hersteller:
     Rex
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011798357203
Suchbegriffe:
Feldhacke
Forstpflanzenhacke
Setzhacke
feldhacke

REX Setzhacke für Forstpflanzen Gr.00,mit Eschenstiel 135cm

Forstpflanzen-Setzhacke, Größe 00
• Spezialstahl aus einem Stück geschmiedet und gehärtet
• Konisch gewalztes in sich selbst schleifendes Blatt
• Mit geöltem Eschenstiel (PEFC zertifiziert)
Weitere Informationen:
PE:
1 Stück
EAN:
4011798357203
Basis:
Gartenhacke
Griff:
Holz
Marke:
SHW
Rabatt:
MGRBTo. 2 ab VE
Gewicht:
1.1 kg
Größe:
160 x 35 x 85 mm
Blattform:
Breitblatt
Lieferant:
SHW Schmiedetechnik GmbH & Co. KG
VKP Netto:
20.58
mit Stiel:
Ja
mit Dülle:
Nein
Lief-Art-Nr:
53572
Breite Blatt:
85 mm
Gesamtlänge:
1350 mm
Länge Blatt:
160 mm
Länge Stiel:
1350 mm
Empl VKP Lager:
39.99
Material Stiel:
Holz
Neu-Kennzeichen:
20
Grundpreisfaktor:
0
Artikelbezeichnung:
Forstpflanzen-Setzhacke Gr.00,m.Eschenstiel 135cm
Interne Artikelnr.:
3969508
Blatt auswechselbar:
Nein
Material Blatt/Zinken:
Stahl
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
4
€ 6,95*
ab € 27,63*
€ 40,68*
2 Tage
9
1
€ 6,90*
ab € 30,62*
€ 41,37*
7 Tage
10
1
€ 35,99*
ab € 31,32*
€ 42,25*
1 Tag
9
1
Frei Haus
ab € 34,07*
€ 47,70*
Lager 223
9
1
€ 8,50*
ab € 39,28*
€ 52,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,47*
€ 61,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53428
ab € 14,01*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53571
ab € 14,01*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53402
ab € 14,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.