Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GARDENA Klappsäge 135 P 8742


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA Klappsäge 135 P 8742
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA Klappsäge 135 P 8742
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA Klappsäge 135 P 8742
Artikel-Nr.:
     223-8032628
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4078500874205
Suchbegriffe:
Astsäge
Gartensäge
Gärtnersäge
Klappsäge

GARDENA Klappsäge 135 P 8742

Garten-Klappsäge 135 / 200 P
• Handliche Allround-Säge
• Arretierung für 3 mögliche Einstellungen für vielseitige Anwendungen
• Impulsgehärtete Spezialzahnung mit 3-fach-Schliff (kraftsparendes Sägen, glatte, sauberee Schnitte)
• Hartverchromte Oberfläche für hohen Schutz gegen Korrosion und Verschleiß
• Abrutschsicher bei ziehenden Bewegungen dank Griff mit Softkomponente und zusätzlichem Stopp
• Sichere Aufbewahrung: einfach zusammenklappen
• Einsatz: für den Schnitt dickerer Äste, sämtlicher kleiner Sägearbeiten im Garten
• Inhalt: mit Aufhängeöse
Weitere Informationen:
Zähne:
3-Seiten-Präzisionszahnschliff
klappbar:
Ja
Form Griff:
ergonomisch
Farbe Griff:
schwarz
geeignet für:
Holz
Material Griff:
Kunststoff
Material Zähne:
Stahl
Farbe Sägeblatt:
silber
Geometrie Zähne:
stark auf Zug
Zähne gehärtet:
Ja
Beschichtung Griff:
kunststoffummantelt
Lochung Sägeblatt:
Ja
Material Sägeblatt:
Stahl
Beschichtung Sägeblatt:
verchromt
Länge Sägeblatt Gesamt:
135 mm
Weitere Suchbegriffe: gartensäge gardena, astsäge
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 21,02*
€ 28,78*
1
€ 6,78*
ab € 22,18*
€ 30,47*
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 26,18*
€ 36,10*
1
€ 4,00*
ab € 22,31*
€ 36,10*
Lager 223
37 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 38,46*
€ 50,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 201,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gardena
8743-20
ab € 26,78*
Zubehör
Gardena
8745-20
ab € 26,66*
Zubehör
Gardena
8737-20
ab € 19,46*
Zubehör
Gardena
08737-32
ab € 60,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.