Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8032629 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4078500874304 |
| |
|
| | |
| GARDENA Klappsäge 200 P 8743 Garten-Klappsäge 135 / 200 P • Handliche Allround-Säge • Arretierung für 3 mögliche Einstellungen für vielseitige Anwendungen • Impulsgehärtete Spezialzahnung mit 3-fach-Schliff (kraftsparendes Sägen, glatte, sauberee Schnitte) • Hartverchromte Oberfläche für hohen Schutz gegen Korrosion und Verschleiß • Abrutschsicher bei ziehenden Bewegungen dank Griff mit Softkomponente und zusätzlichem Stopp • Sichere Aufbewahrung: einfach zusammenklappen • Einsatz: für den Schnitt dickerer Äste, sämtlicher kleiner Sägearbeiten im Garten • Inhalt: mit Aufhängeöse Weitere Informationen: | | Zähne: | 3-Seiten-Präzisionszahnschliff | klappbar: | Ja | Form Griff: | ergonomisch | Farbe Griff: | schwarz | geeignet für: | Holz | Material Griff: | Kunststoff | Material Zähne: | Stahl | Farbe Sägeblatt: | silber | Zähne gehärtet: | Ja | Beschichtung Griff: | kunststoffummantelt | Lochung Sägeblatt: | Ja | Material Sägeblatt: | Stahl | Beschichtung Sägeblatt: | verchromt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 26,78* | € 36,41* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 28,69* | € 38,65* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 6,29* | ab € 28,53* | € 38,73* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 33,41* | € 45,05* | | | | Lager 223 | 33 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 46,57* | € 61,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|