Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOOTS COMPANY Gartenclog,PVC,Gr. 39/40, oliv


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BOOTS COMPANY BOOTS COMPANY Gartenclog,PVC,Gr. 39/40, oliv
Artikeldetailsicht BOOTS COMPANY BOOTS COMPANY Gartenclog,PVC,Gr. 39/40, oliv
Artikel-Nr.:
     223-8032634
Hersteller:
     BOOTS COMPANY
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4025888107999
Suchbegriffe:
Gartenclogs
PVC Clogs
Antirutsch-Clogs
Clogs

BOOTS COMPANY Gartenclog,PVC,Gr. 39/40, oliv

Gartenclog, grün Fußbett: Herausnehmbar und anatomisch geformt Material: PVC
Weitere Informationen:
PVC:
PVC
39/40:
39/40
Basis:
Bio-Clogs
Branche:
universelle Branche
Kategorie:
ohne
35/36-45/46:
35/36-45/46
Ausstattung:
herausnehmbares Fußbett
Geschlecht:
Unisex
Hauptfarbe:
grün
Nebenfarbe:
grün
Verschlussart:
ohne
Schuhgröße:
39/40
Größenspiegel:
35/36-45/46
Material Schaft:
Polyvinylchlorid (PVC)
Material Laufsohle:
Polyvinylchlorid (PVC)
Sicherheitsklasse:
ohne
Gartenbau, Freizeit, etc. lieferbar ab Größe 35/36:
Gartenbau, Freizeit, etc. lieferbar ab Größe 35/36
Weitere Suchbegriffe: Pantoletten, gartenclogs
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 7,68*
€ 11,40*
1
€ 9,80*
ab € 8,81*
€ 12,52*
8 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 8,92*
€ 12,64*
3 Tage
27
1
€ 6,90*
ab € 8,92*
€ 12,64*
Lager 223
27
1
€ 8,50*
ab € 11,47*
€ 15,79*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 15,79*
€ 18,79
pro Paar
ab 2 Paar
€ 15,59*
€ 18,55
pro Paar
ab 5 Paar
€ 14,86*
€ 17,68
pro Paar
ab 10 Paar
€ 14,14*
€ 16,83
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,69*
€ 16,29
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,47*
€ 13,65
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.