| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8032665 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4018653044698 |
| |
|
| | |
| KERON Gartenhandschuh Premium Foresta grün, Gr. 9 Gartenhandschuh »WithGarden Premium Foresta« Eigenschaften: • Gewaschen, dadurch Schutz vor Latexallergien • Griffig unter trockenen und feuchten Bedingungen • Gutes Fingerspitzengefühl • Elastisch Ausführung: • Weiche, aber griffige Beschichtung • „MicroFinish“, die Oberflächenstruktur der Beschichtung ähnelt Saugnäpfen • Nahtloser Feinstrick • Verlängerter Strickbund Material: Latexschaum, Nylon Gauge: 13 Farbe: schwarz-grün Weitere Informationen: | | Größe: | 9 | Marke: | Neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 4,27* | € 6,33* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 4,30* | ab € 4,36* | € 6,60* | | | | | 3 Tage | | | 20 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 6,17* | € 7,83* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 6,90* | ab € 6,22* | € 9,01* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | pro Paar | € 8,50* | ab € 8,07* | € 11,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|