Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEKA Gieskopf SOFT-RAIN IG G3/4" LM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht GEKA GEKA Gieskopf SOFT-RAIN IG G3/4" LM
Artikeldetailsicht GEKA GEKA Gieskopf SOFT-RAIN IG G3/4" LM
Artikeldetailsicht GEKA GEKA Gieskopf SOFT-RAIN IG G3/4" LM
Artikel-Nr.:
     223-8032751
Hersteller:
     GEKA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015933007503
Suchbegriffe:
Gießbrause
Impulsbrause
gießbrause

GEKA Gieskopf SOFT-RAIN IG G3/4" LM

GEKA® plus-Gießkopf, IG G 3/4" LM 72 mm-Platine
• Für superfeinen Regen
• Aus Leichtmetall
• Gewindenippel aus Messing CW614N
• Mit Flachdichtring
Weitere Informationen:
PG:
Gießgerät
Norm:
DIN EN ISO 228 Rohrgewinde nicht im Gewinde dichtende Verb.
Basis:
Brausekopf
Breite:
72 mm
Branche:
Wasserwirtschaft
Anschluss:
Innengewinde Anschluss
Dichtform:
flachdichtend
Einsatzmedium:
Wasser
Einsatzbereich:
Hauswassertechnik
Gewindegröße:
G 3/4 Zoll
Material Armatur:
Leichtmetall
Trinkwassereignung:
Nein
Gehäuseausführung:
leicht
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
32
10
Frei Haus
ab € 7,08*
€ 9,37*
3 Tage
32
1
€ 6,90*
ab € 7,37*
€ 10,50*
8 Tage
32
1
€ 4,95*
ab € 9,23*
€ 13,20*
Lager 223
25
1
€ 8,50*
ab € 9,23*
€ 13,20*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,42*
€ 13,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.