Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAKEDO Lebendfalle 100x28x28 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MAKEDO MAKEDO Lebendfalle 100x28x28 cm
Artikeldetailsicht MAKEDO MAKEDO Lebendfalle 100x28x28 cm
Artikel-Nr.:
     223-8032907
Hersteller:
     Makedo
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260383630614
Suchbegriffe:
Holzkasten-Falle
Holzkastenfalle
Kasten-Falle
Kastenfalle

MAKEDO Lebendfalle 100x28x28 cm

Lebendfalle
• Zum artgerechten Fang von Katze, Marder, Iltis, Wiesel, Ratte, Kaninchen
• Vielseitig einsetzbar: z. B. Scheunen, Ställe, Deponien, Futterstellen, Bachufer
Hinweis: Bitte beachten Sie die jeweiligen Landesjagdgesetze.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Material:
Drahtgeflecht
Ausführung:
Drahtkastenfalle
Gesamthöhe:
280 mm
Lebendfalle:
Ja
Gesamtbreite:
280 mm
Gesamtlänge:
1000 mm
Anzahl Fallen:
1
abschließbar:
Nein
geeignet für:
Ratte
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 6,90*
ab € 39,71*
€ 53,73*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 38,78*
€ 58,90*
7 Tage
5
€ 4,79*
ab € 47,84*
€ 63,75*
8 Tage
6
Frei Haus
ab € 48,16*
€ 63,91*
Lager 223
6
€ 8,50*
ab € 51,03*
€ 67,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,64*
€ 80,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,50*
€ 77,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,45*
€ 75,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,34*
€ 72,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,67*
€ 69,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.