Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REX Rheinische Hacke Gr.1,mit Eschenstiel 135 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht REX REX Rheinische Hacke Gr.1,mit Eschenstiel 135 cm
Artikeldetailsicht REX REX Rheinische Hacke Gr.1,mit Eschenstiel 135 cm
Artikeldetailsicht REX REX Rheinische Hacke Gr.1,mit Eschenstiel 135 cm
Artikeldetailsicht REX REX Rheinische Hacke Gr.1,mit Eschenstiel 135 cm
Artikel-Nr.:
     223-8032986
Hersteller:
     Rex
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011798349802
Suchbegriffe:
Feldhacke
Rheinische Hacke
rheinische hacke eschenstiel
rheinische hacke

REX Rheinische Hacke Gr.1,mit Eschenstiel 135 cm

Rheinische Hacke mit Einschnitt, Größe 1
• Spezialstahl aus einem Stück geschmiedet und gehärtet
• Konisch gewalztes in sich selbst schleifendes Blatt
• Mit geöltem Eschenstiel (PEFC zertifiziert)
Abb. ähnlich
Weitere Informationen:
Basis:
Rheinische Hacke
Griff:
Esche
Gewicht:
1.3 kg
Blattform:
Breitblatt
mit Stiel:
Ja
mit Dülle:
Nein
Ausführung:
Rheinische Hacke
Breite Blatt:
110 mm
Gesamtlänge:
1350 mm
Länge Blatt:
185 mm
Länge Stiel:
1350 mm
Material Stiel:
Esche
Blatt auswechselbar:
Nein
Material Blatt/Zinken:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: shw rheinische hacke
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
1
Frei Haus
ab € 27,13*
€ 39,83*
13 Tage
unbekannt
4
€ 6,95*
ab € 28,51*
€ 42,48*
3 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 31,47*
€ 42,87*
5 Tage
5
1
€ 35,99*
ab € 32,40*
€ 43,95*
Lager 223
5
1
€ 8,50*
ab € 40,19*
€ 54,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,31*
€ 62,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53600
ab € 13,91*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53491
ab € 14,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.