Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GARDENA Schlauch-Regner grün mit Armaturen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA Schlauch-Regner grün mit Armaturen
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA Schlauch-Regner grün mit Armaturen
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA Schlauch-Regner grün mit Armaturen
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA Schlauch-Regner grün mit Armaturen
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA Schlauch-Regner grün mit Armaturen
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA Schlauch-Regner grün mit Armaturen
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA Schlauch-Regner grün mit Armaturen
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA Schlauch-Regner grün mit Armaturen
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA Schlauch-Regner grün mit Armaturen
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA Schlauch-Regner grün mit Armaturen
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA Schlauch-Regner grün mit Armaturen
Artikel-Nr.:
     223-8033007
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4078500199506
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Schlauchregner
schlauchregner gardena

GARDENA Schlauch-Regner grün mit Armaturen

Schlauch-Regner
• Feiner Sprühregen für Beete, Rabatten, schmale Zonen
• In Fixlängen anschlussfertig ausgestattet mit Original GARDENA Systemteilen
• Verlängerbar durch einfaches Zusammenstecken (max. Länge 22,5 m)
• Individuell verkürzbar: Schlauch auf gewünschte Länge abschneiden, Anschlussteile montieren
• In Rollen mit Displaykarton
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Länge:
7.5 m
Gewicht:
0.775 kg
Material:
Kunststoff
Perforiert:
Ja
Farbe Decke:
grün
Gesamtlänge:
7.5 mm
verlängerbar:
Ja
Einsatzbereich:
Feiner Sprühregen für die Bewässerung länglicher, schmaler Zonen
Schlauchlänge:
7.5 m
CE-Zertifiziert:
Nein
anschlussfertig:
Ja
verlängerbar bis:
22.5 m
beregnete Fläche max.:
50 m²
Individuell verkürzbar:
Ja
Individuell verlängerbar:
Bis 22,5 m (Zubehör 5316-20)
Weitere Suchbegriffe: schlauchregner
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
pro Stück
€ 6,90*
ab € 17,70*
€ 23,16*
1 Tag
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 17,91*
€ 23,47*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 18,85*
€ 24,60*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 19,01*
€ 26,14*
Lager 223
nicht lagernd
pro Stück
€ 8,50*
ab € 25,83*
€ 33,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gardena
5316-20
ab € 6,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.