| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8033023 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4016128004802 |
| |
|
| | |
| ESW Sense Hochrück 600mm Sense schmale Hochrück „Hartstahl Jaopa“ • 1a Schmiedequalität • Handgeschmiedet • Mähfertig gedengelt • Mit Schneidenschutz Hinweis: Nur solange der Vorrat reicht! Weitere Informationen: | | mit Baum: | Nein | Länge Schneide: | 600 mm | Material Klinge: | Stahl | mit Schneidenschutz: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 50,60* | € 66,26* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 50,99* | € 66,33* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 49,94* | € 67,17* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 52,58* | € 68,23* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 67,03* | € 85,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|